항목 | 조이스틱 연산자 |
동작 | 작업자는 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽에서 각각 1개의 회로를 닫고 모든 회로는 중앙에서 열림 |
베젤 | 금속 |
연락처 양식 | 2NO / 2NC |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
IP 등급 | 평가되지 않음 |
NEMA 접촉 등급 지정 | R300 |
NEMA 평가 | 4,13 |
방향 수 | 5 |
크기 | 30mm |
타입 | 비래 칭 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.