DAYTON 2ZXP8 원심 펌프 2 Hp 3상 208-230/460v
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원심 펌프 |
A | 6.0-5.8/2.9 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 54 @ 52 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 26-99 피트에서 60-30 |
드레인 플러그 | 하단에서 쉽게 접근 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56J |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 123 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 118 |
물의 GPM @ 2 Ft. 머리의 | 130 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 113 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 106 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 99 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 82 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 126 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 61 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 26 |
높이 | 9.5 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 주철 |
임펠러 유형 | 엽니다 |
입구 | 1-1 / 2 " |
입구 압력 | 75 PSI |
길이 | 17 5 / 16 " |
맥스. 케이스 압력 | 75 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 3 / 8 " |
맥스. 유체 점도 | 100 년 SSU |
맥스. GPM @ 헤드 | 130 @ 2 피트 |
맥스. 머리 | 63 피트 |
맥스. 액체 온도. | 200 F |
최대. 압력 | 22.5의 PSI |
맥스. 비중 | 1.1 |
최소 GPM @ 헤드 | 26 @ 60 피트 |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 테프씨 |
NEMA/IEC 프레임 | 56J |
콘센트 | 1-1 / 2 " |
상 | 3 |
포트 회전 | 하나의 |
나사 재질 | 아연 도금 |
인감 신청 | 건조하거나 연마재를 펌핑하지 않을 때 긴 수명 |
씰 재질 | Buna-N, 탄소, 세라믹, SS |
씰 타입 | Mechanical |
서비스 요인 | 1.2 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
흡입 리프트 | 6 포트 |
타입 | 자기 충족 |
전압 | 208-230/460 |
벌 류트 재료 | 주철 |
물에 젖은 재료 | 주철, Buna-N, 탄소, 세라믹, SS |
폭 | 6.12 " |
선박 중량 (kg) | 26.06 |
선박 높이 (cm) | 34.54 |
선박 길이 (cm) | 55.63 |
선박 폭 (cm) | 28.19 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46 피트 | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ₩ 2,455,442 | ||
12N811 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46 피트 | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ₩ 5,043,605 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67 피트 | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ₩ 2,477,457 | ||
12N813 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67 피트 | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ₩ 4,418,540 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82 피트 | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ₩ 3,016,650 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82 피트 | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ₩ 4,714,640 | ||
2zxp1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40 피트 | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | ₩ 1,162,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.