항목 | 감속기 |
베어링스 | 공 |
보어 직경. | 5 / 8 " |
Duty | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 분말 에폭시 페인트 |
Frame | 56C |
기어 소재 | 강화 및 연마 된 강철 |
기어 타입 | 나선형의 |
주택 자재 | 주철 |
입력 RPM | 1750 |
윤활제/루브리컨트 | 클루버신스 UH1 6-460 |
맥스. 입력 HP | 0.5 |
맥스. 출력 토크 | 651 인치-파운드 |
최대. 토크 | 651 인치-파운드 |
설치 | 수평 |
공칭 출력 RPM | 44 |
공칭 비율 | 39:1 |
단계 수 | 1 |
출력축 직경 | 1" |
출력 샤프트 높이 | 4.875 " |
출력 토크 @ 1/2 HP | 435 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1/3 HP | 320 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1/40 HP | 3600 |
출력 토크 @ 3/4 HP | 651 인치-파운드 |
오버행 부하 | 660의 파운드 |
피니언 재질 | 경화 강 |
회전 | 전진 / 가역 |
씰 타입 | 더블 립 |
샤프트 방향 | 병렬 / 인라인 |
단일 / 이중 출력 | 단일 출력 |
솔리드 / 중공 출력 샤프트 | 고체 |
감속기 유형 | C- 페이스 |
UPC | 190735241363 |
선박 중량 (kg) | 14.2 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 35.05 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8483405050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 출력 토크 @ 3/4 HP | 맥스. 입력 HP | 최대. 토크 | 오버행 부하 | 공칭 출력 RPM | 공칭 비율 | 출력 토크 @ 1 HP | 출력 토크 @ 1/2 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z932 | 955 인치-파운드 | 0.5 | 955 인치-파운드 | 660의 파운드 | 30 | 57.5:1 | - | 638 인치-파운드 | ₩ 1,184,242 | ||
2Z934 | 478 인치-파운드 | 0.5 | 478 인치-파운드 | 660의 파운드 | 60 | 29:1 | - | 318 인치-파운드 | ₩ 1,115,275 | ||
2Z935 | 326 인치-파운드 | 0.5 | 326 인치-파운드 | 660의 파운드 | 91 | 19:1 | - | 217 인치-파운드 | ₩ 1,600,270 | ||
4Z614 | 998 인치-파운드 | 0.5 | 998 인치-파운드 | 885의 파운드 | 30 | 57.5:1 | - | 665 인치-파운드 | ₩ 1,192,240 | ||
4Z615 | 665 인치-파운드 | 0.5 | 665 인치-파운드 | 863의 파운드 | 45 | 38.5:1 | - | 443 인치-파운드 | ₩ 1,484,420 | ||
4Z616 | 544 인치-파운드 | 0.75 | 816 인치-파운드 | 712의 파운드 | 56 | 31:1 | 816 인치-파운드 | 363 인치-파운드 | ₩ 1,192,240 | ||
4Z617 | 302 인치-파운드 | 0.75 | 454 인치-파운드 | 773의 파운드 | 100 | 17.5:1 | 454 인치-파운드 | 201 인치-파운드 | ₩ 1,521,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.