DAYTON 부식 방지 셔터 마운트 배기 팬, 직접 구동
스타일 | 모델 | 모터 HP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 RPM | 모터 유형 | 블레이드 수 | 프로펠러 직경 | Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1BLJ7 | 1/2 | 4876 | 4197 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 8 | 24 " | 17.4 | ₩ 1,990,817 | |
B | 1BLJ5 | 1/3 | 3642 | 2838 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 8 | 20 " | 13.7 | ₩ 1,504,037 | |
C | 1BLJ3 | 1/4 | 2790 | 1961 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 8 | 18 " | 12.5 | ₩ 1,434,089 | |
D | 1BLJ1 | 1/6 | 2005 | 1678 | 1625 | 영구 분할 커패시터 | 4 | 16 " | 15.7 | ₩ 1,171,922 | |
E | 1BLH8 | 1/8 | 1100 | 799 | 1625 | 영구 분할 커패시터 | 4 | 12 " | 13.4 | ₩ 928,269 | |
F | 1BLH6 | 1/20 | 524 | 379 | 1550 | 음영 처리 된 극 | 4 | 10 " | 12.3 | ₩ 1,030,050 |
부식 방지 셔터 마운트 배기 팬, 다이렉트 드라이브
Dayton 내부식성 셔터 마운트 배기 팬은 상업 및 산업 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 냄새, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 이 팬에는 작동하지 않거나 필요할 때 외부 환기를 차단하기 위한 셔터가 있습니다. 스틸 가드가 있는 유리 섬유 프레임, 에폭시 코팅 와이어 가드 및 내식성, 내구성을 위한 4/8 블레이드 유리 섬유 강화 폴리프로필렌 프로펠러가 있으며 팬 내부에 원치 않는 항목이 들어가는 것을 방지합니다. 이 팬은 에너지 효율을 높이기 위해 샤프트 또는 차축을 통해 팬에 직접 연결된 직접 구동 모터와 최대 화씨 104도의 온도를 견딜 수 있는 클래스 B 절연 밀폐형 에어 오버 모터 인클로저를 특징으로 합니다. 팬 모터를 보호하기 위해 허용 주변 온도에 따라 팬 작동을 중지하십시오. 1/20에서 1/2 hp 범위의 모터 전원 출력에서 사용할 수 있는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 경관 조명 액세서리
- 다목적 사다리
- 클래스 CC 퓨즈
- 제한된 공간 진입 시스템 및 카트
- 히트 펌프 역전 밸브
- 안면보호
- 표면보호/먼지차단
- 작업복
- 비상 사태 대비
- 가구
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 수 엘보, 90도
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 방수 안전 슈라우드 플랜지 인렛, 2 / 3 / 4 극
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 호스 식품 2 피트
- BANJO FITTINGS 잠금 와셔, 스테인리스 스틸
- DIXON 더블 수 핀 러그
- VERMONT GAGE Trilock 싱글 엔드 게이지 핸들, 인치
- APOLLO VALVES 88L-740 시리즈 저온. 플랜지형 표준 포트 볼 밸브
- KERN AND SOHN PCD-ACC 시리즈 보호 작업 커버
- SMC VALVES 원형 몸체 실린더
- SALISBURY 클래스 0 전기 절연 고무 장갑, 11인치, 노란색