항목 | 환풍기 |
베어링 유형 | 봉인 된 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 524 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 379 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 199 |
프레임 재질 | 유리 섬유 |
완전 부하 암페어 | 1.9 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 13 " |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
최대 깊이 | 14-7 / 8 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/20 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1550 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
블레이드 수 | 4 |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 10 " |
프로펠러 재료 | 유리 섬유 강화 폴리 프로필렌 |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 12.3 |
속도 제어 | 아니 |
Sq. 개봉 필요 (In.) | 10-1/2 |
열 보호 | 자동차 |
타입 | 부식 방지 셔터 마운트 |
전압 | 115 |
폭 | 13 " |
와이어 가드 마감 | 에폭시 코팅 |
선박 중량 (kg) | 7.4 |
선박 높이 (cm) | 35.05 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 모터 HP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 RPM | 모터 유형 | 블레이드 수 | 프로펠러 직경 | Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BLH8 | 1/8 | 1100 | 799 | 1625 | 영구 분할 커패시터 | 4 | 12 " | 13.4 | ₩ 928,270 | ||
1BLJ1 | 1/6 | 2005 | 1678 | 1625 | 영구 분할 커패시터 | 4 | 16 " | 15.7 | ₩ 1,171,922 | ||
1BLJ3 | 1/4 | 2790 | 1961 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 8 | 18 " | 12.5 | ₩ 1,434,090 | ||
1BLJ5 | 1/3 | 3642 | 2838 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 8 | 20 " | 13.7 | ₩ 1,504,037 | ||
1BLJ7 | 1/2 | 4876 | 4197 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 8 | 24 " | 17.4 | ₩ 1,990,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.