항목 | Toespace 히터 |
암페어 AC | 6.3/12.5 |
BtuH | 2560/5120 |
색상 | 검정 |
깊이 | 8.875 " |
마감재 | 파우더 코트 |
그릴 높이 | 3-5 / 8 " |
그릴 재질 | 헤비 게이지 스틸 |
그릴 폭 | 15-3 / 8 " |
히터 유형 | 팬 강제 |
높이 | 3.5 " |
Hz | 60 |
실장 형 | 최근 |
상 | 1 |
거친 열기 높이 | 3-1 / 2 " |
거친 개구 폭 | 14-1 / 4 " |
UPC | 190735241004 |
전압 | 120 |
와트 | 750/1500 |
폭 | 14.12 " |
선박 중량 (kg) | 4.7 |
선박 높이 (cm) | 44.45 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.