항목 | 일반 듀티 드럼 스위치 |
동작 | 반전 유지 |
깊이 | 6.500 " |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
높이 | 5.75 " |
HP @ 1 상-115V | 2 |
HP @ 1 상-230V | 3 |
HP @ 1 상-240V | 3 |
HP @ 115VDC | 2 |
HP @ 230VDC | 2 |
HP @ 3 상-230V | 5 |
HP @ 3 상-240V | 5 |
HP @ 3 상-460-575V | 7-1/2 |
HP @ 3 상-460V | 7.5 |
NEMA 평가 | 1 |
극 수 | 3 |
UPC | 190735237144 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.28 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
A. 이 스위치는 모터를 시작, 정지 또는 역전시키도록 설계되었습니다.
A. Dayton 2X443 드럼 스위치는 UL 등재 및 CSA 인증을 받았습니다.
프로덕트 | 모델 | 항목 | HP @ 3 상-240V | 동작 | 깊이 | HP @ 3 상-460V | 극 수 | 폭 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2X440 | 일반 듀티 드럼 스위치 | - | 반전 유지 | 4" | - | 2 | 2.25 " | 플라스틱 | ₩ 143,990 | ||
2X441 | 일반 듀티 드럼 스위치 | 2 | 반전 유지 | 4" | 1 | 3 | 2.25 " | 플라스틱 | ₩ 174,912 | ||
2X442 | 일반 듀티 드럼 스위치 | 2 | 반전 유지 | 5" | 2 | 3 | 3.5 " | 플라스틱 | ₩ 306,005 | ||
4UYE7 | 드럼 스위치 | 2 | 순간 반전 | 4" | 1 | 3 | 2.25 " | 플라스틱 | ₩ 199,080 | ||
4UYE8 | 드럼 스위치 | 2 | 순간 반전 | 4" | 1 | 3 | 2.25 " | 강철 | ₩ 224,980 | ||
4UYE9 | 드럼 스위치 | - | 반전 유지 | 4" | - | 2 | 2.25 " | 강철 | ₩ 151,707 | ||
4UYF1 | 드럼 스위치 | 2 | 반전 유지 | 4" | 1 | 3 | 2.25 " | 강철 | ₩ 334,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.