항목 | 일반 듀티 드럼 스위치 |
동작 | 반전 유지 |
깊이 | 4" |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
높이 | 4.5 " |
HP @ 1 상-115V | 1-1/2 |
HP @ 1 상-230V | 2 |
HP @ 1 상-240V | 2 |
HP @ 115VDC | 1/4 |
HP @ 230VDC | 1/4 |
NEMA 평가 | 1 |
극 수 | 2 |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | HP @ 3 상-240V | 동작 | 깊이 | HP @ 3 상-460V | 극 수 | 폭 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2X441 | 일반 듀티 드럼 스위치 | 2 | 반전 유지 | 4" | 1 | 3 | 2.25 " | 플라스틱 | ₩ 174,912 | ||
2X442 | 일반 듀티 드럼 스위치 | 2 | 반전 유지 | 5" | 2 | 3 | 3.5 " | 플라스틱 | ₩ 306,005 | ||
2X443 | 일반 듀티 드럼 스위치 | 5 | 반전 유지 | 6.500 " | 7.5 | 3 | 3.5 " | 플라스틱 | ₩ 571,270 | ||
4UYE7 | 드럼 스위치 | 2 | 순간 반전 | 4" | 1 | 3 | 2.25 " | 플라스틱 | ₩ 199,080 | ||
4UYE8 | 드럼 스위치 | 2 | 순간 반전 | 4" | 1 | 3 | 2.25 " | 강철 | ₩ 224,980 | ||
4UYE9 | 드럼 스위치 | - | 반전 유지 | 4" | - | 2 | 2.25 " | 강철 | ₩ 151,707 | ||
4UYF1 | 드럼 스위치 | 2 | 반전 유지 | 4" | 1 | 3 | 2.25 " | 강철 | ₩ 334,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.