그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 로프 클립 |
클립 유형 | U- 볼트 |
마감재 | 아연 |
자재 | 말레 블 아이언 |
최소 클립 수 | 4 |
최소 토크 | 95 피트-파운드 |
로프 턴백 | 12 " |
와이어 로프 Dia. | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
모델 | 마감재 | 자재 | 최소 클립 수 | 최소 토크 | 로프 턴백 | 와이어 로프 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VKG6 | 자연의 | 304 스테인레스 스틸 | 3 | 4-1 / 2ft.-lb. | 3.25 " | 1 / 8 " | ₩ 8,715 | |
2VKH1 | 자연의 | 304 스테인레스 스틸 | 3 | 7-1 / 2ft.-lb. | 3.75 " | 3 / 16 " | ₩ 10,745 | |
2VKH3 | 자연의 | 304 스테인레스 스틸 | 3 | 15 피트-파운드 | 4.75 " | 1 / 4 " | ₩ 14,630 | |
2VKH5 | 자연의 | 304 스테인레스 스틸 | 3 | 30 피트-파운드 | 5.25 " | 5 / 16 " | ₩ 22,277 | |
2VKH7 | 자연의 | 304 스테인레스 스틸 | 3 | 45 피트-파운드 | 6.5 " | 3 / 8 " | ₩ 27,002 | |
2VKH9 | 아연 | 말레 블 아이언 | 3 | 4-1 / 2ft.-lb. | 3.25 " | 1 / 8 " | ₩ 1,662 | |
2VKJ1 | 아연 | 말레 블 아이언 | 3 | 7-1 / 2ft.-lb. | 3.75 " | 3 / 16 " | ₩ 1,942 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.