그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체인 슬링 |
부착 유형 | 각 끝 후크 잡기 |
체인 크기 | 3 / 8 " |
색상 | 블랙, 오렌지 |
마감재 | 그린 |
학년 | 80 |
길이 | 5ft. |
자재 | 합금강 |
체인 수 | 1 |
전반적인 도달 | 5 피트 |
단일 용량 | 7100의 파운드 |
슬링 유형 | SGG |
UPC | 190735233771 |
작업 부하 제한 | 7100의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 4.39 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 7315821000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 체인 수 | 부착 유형 | 체인 크기 | 전반적인 도달 | 슬링 유형 | 작업 부하 제한 | 색상 | 치수 A | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UKD5 | 1 | 각 끝 후크 잡기 | 9 / 32 " | 5 피트 | SGG | 3500 파운드 | 블랙, 레드 | - | ₩ 309,680 | ||
2UKD7 | 1 | 각 끝 후크 잡기 | 9 / 32 " | 10 피트 | SGG | 3500 파운드 | 블랙, 레드 | - | ₩ 230,492 | ||
2UKD9 | 2 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 9 / 32 " | 5 피트 | DOS | 6100의 파운드 | 블랙, 레드 | - | ₩ 406,052 | ||
2우케3 | 1 | 각 끝 후크 잡기 | 3 / 8 " | 10 피트 | SGG | 7100의 파운드 | 블랙, 레드 | - | ₩ 358,855 | ||
2우케5 | 2 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 3 / 8 " | 5 피트 | DOS | 12,300의 파운드 | 블랙, 레드 | - | ₩ 644,070 | ||
4PGW1 | 2 | 컨트롤 플레이트 및 (2) 슬링 후크 | 7 / 32 " | 6 피트 | 조정 가능한 링크 | 2100 파운드 싱글, 3600 파운드 더블 | 블랙, 레드 | 2" | ₩ 338,975 | ||
4PGW2 | 2 | 컨트롤 플레이트 및 (2) 슬링 후크 | 7 / 32 " | 10 피트 | 조정 가능한 링크 | 2100 파운드 싱글, 3600 파운드 더블 | 블랙, 레드 | 2" | ₩ 436,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.