항목 | 벨트 그라인더 |
암페어 AC | 7.0/3.5 |
벨트 SFPM | 4500 |
벨트 크기 | 2 x 48 인치 |
디스크 테이블 틸트 인 각도 (Deg.) | 45 |
집진 포트 크기 (인치) | 2-1/2 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
전반적인 깊이 | 25 " |
전체 높이 | 26 " |
전체 폭 | 16.5 " |
상 | 1 |
플래 튼 크기 (인치) | 12-1/4 x 2-1/2 |
테이블 재질 | 강철 |
테이블 작업대 | 2-1 / 2 x 5 인치 |
UPC | 190735230909 |
전압 | 120/240 |
선박 중량 (kg) | 25.2 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 49.28 |
선박 폭 (cm) | 32.26 |
HS 코드 | 8460290010 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2RYN8 | 19 " | 21 " | 20 " | ₩ 1,407,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.