DAYTON 2LYU9 브레이크 마그네틱 디스크 토크 6 Ft-lb
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 브레이크 |
주변 (C) | 40 |
Amps 보유 | .22 / .11 |
코일 볼트 | 208-230/460VAC 또는 174-190/380VAC |
개종 | NEMA C-Face BISSC 및 스테인리스 스틸 모터 및 기어 감속기를 기어드 브레이크 모터로 변환합니다. |
지름 | 6 7 / 8 " |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | BISSC 방수 / 방진 |
마감재 | 백색 에폭시 페인트 |
함수 | 자동 리셋 해제 기능이있는 스프링 세트 브레이크 |
Hz | 50/60 |
돌입 암페어 | 1.74 / .87 |
길이 | 4.875 " |
레버 유형 | 수동 릴리스 |
맥스. HP @ 1725RPM | 2 |
맥스. HP @ 3450RPM | 3 |
최대 RPM | 3450 |
마운트 | 모터 및 기어 감속기의 NEMA C-Face 플랜지 |
NEMA/IEC 프레임 | 56C / 140TC |
상 | 하나의 |
전원 리드 길이 (인치) | 15 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
정적 토크 | 6Ft.-Lb. |
타입 | 더블 C- 페이스 마그네틱 디스크 |
전압 @ 50Hz | 174-190/380 |
전압 @ 60Hz | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 5.52 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8505200000 |
원산지 | US |
모델 | 타입 | 코일 볼트 | 지름 | 전압 @ 60Hz | Enclosure | 마감재 | Hz | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LYT6 | 더블 C- 페이스 마그네틱 디스크 | 115/208-230VAC 또는 95/174-190VAC | 6 7 / 8 " | 115 / 208-230 | 방적 | 회색 에나멜 페인트 | 50/60 | 4.875 " | ₩ 1,300,075 | |
2LYT7 | 더블 C- 페이스 마그네틱 디스크 | 208-230/460VAC 또는 174-190/380VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | 방적 | 회색 에나멜 페인트 | 50/60 | 4.875 " | ₩ 872,917 | |
2LYT8 | 더블 C- 페이스 마그네틱 디스크 | 208-230/460VAC 또는 174-190/380VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | 방적 | 회색 에나멜 페인트 | 50/60 | 4.875 " | ₩ 896,262 | |
2LYT9 | 더블 C- 페이스 마그네틱 디스크 | 208-230/460VAC 또는 174-190/380VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | 방적 | 회색 에나멜 페인트 | 50/60 | 4.875 " | ₩ 1,312,902 | |
2LYU3 | 더블 C- 페이스 마그네틱 디스크 | 115/208-230VAC 또는 95/174-190VAC | 6 7 / 8 " | 115 / 208-230 | 방수 / 방진 | 회색 에나멜 페인트 | 50/60 | 4.875 " | ₩ 1,649,742 | |
2LYU4 | 더블 C- 페이스 마그네틱 디스크 | 208-230/460VAC 또는 174-190/380VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | 방수 / 방진 | 회색 에나멜 페인트 | 50/60 | 4.875 " | ₩ 1,177,767 | |
2LYU5 | 더블 C- 페이스 마그네틱 디스크 | 208-230/460VAC 또는 174-190/380VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | 방수 / 방진 | 회색 에나멜 페인트 | 50/60 | 4.875 " | ₩ 1,287,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.