그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 용 프로펠러 |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
보어 직경. | 1 / 2 " |
드라이브 유형 | 직접 |
블레이드 수 | 3 |
프로펠러 직경 | 30 " |
RPM | 1075 |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8414901080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 피치 | 블레이드 소재 | 보어 직경. | 프로펠러 직경 | 회전 | RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ATB5 | - | 강철 | 1 / 2 " | 36 " | - | 1075 | - | 1/2 | ₩ 255,255 | ||
2ATV6 | - | 알류미늄 | 1 / 2 " | 18 " | - | 1075 | - | - | ₩ 196,840 | ||
2ATV7 | - | 알류미늄 | 1 / 2 " | 20 " | - | 1700 | - | - | ₩ 176,015 | ||
2ATW1 | - | 알류미늄 | 1 / 2 " | 24 " | - | 1800 | - | - | ₩ 202,422 | ||
2ATW2 | - | 알류미늄 | 1 / 2 " | 24 " | - | 1075 | - | - | ₩ 260,365 | ||
2MVX5 | - | 블랙 파우더 코팅 알루미늄 | 12.7mm | 18 " | - | 1500 | - | 1/12 | ₩ 128,660 | ||
2MVX8 | - | 블랙 파우더 코팅 알루미늄 | 17mm | 24 " | - | 1100/900 | - | 1/4 | ₩ 199,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.