항목 | 고용량 주름 필터 |
실제 깊이 | 1.75 " |
실제 높이 | 23.5 " |
실제 너비 | 23.5 " |
최종 권장 저항 | 1.0 인치 화장실 |
Frame | 가능 |
프레임 유형 | 내 습성 다이 컷 마분지 |
높은 초기 저항 | 0.30 인치 화장실 |
고속 | 오후 500시 |
최대 온도 | 150도 F |
맥스. 속도 | 오후 500시 |
미디어 영역 | 3.1 평방 피트. |
메르브 | 8 |
공칭 깊이 | 12.25 " |
공칭 필터 크기 | 12-1/4x2x12-1/4 |
공칭 높이 | 12.25 " |
공칭 주름 | 0.4 |
공칭 폭 | 2" |
선형 피트 당 주름 | 16 |
UPC | 190735220351 |
선박 중량 (kg) | 1.91 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 59.69 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.