DAYTON 2HAD5 전기히터 120v 18 1/4h x 14 5/16w
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 히터 |
공기 온도. 오르기 | 42도 F |
암페어 AC | 12.5 |
BtuH | 5118 |
색상 | 북부 백색 |
마감재 | 구운 에나멜 |
그릴 깊이 | 1-3 / 8 " |
그릴 높이 | 19-1 / 8 " |
그릴 재질 | 16가. 강철 |
그릴 폭 | 15-3 / 4 " |
히터 유형 | 가벼운 상업 / 주거 |
하우징 깊이 | 3.75 " |
하우징 높이 | 18.25 " |
하우징 폭 | 14 5 / 16 " |
Hz | 60 |
실장 형 | 최근 또는 표면 |
상 | 1 |
전압 | 120 |
벽 개구부 깊이 | 3-7-8 " |
벽 개방 높이 | 18-1 / 4 " |
벽 개구부 폭 | 14-5 / 8 " |
와트 | 1500 |
선박 중량 (kg) | 10.53 |
선박 높이 (cm) | 56.39 |
선박 길이 (cm) | 44.2 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8516290090 |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 암페어 AC | BtuH | 상 | 전압 | 와트 | 색상 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HAC4 | 최근 또는 표면 | 8.3 | 3413 | 1 | 120 | 1000 | 브론즈 | 구운 에나멜 | ₩ 694,645 | ||
2HAC7 | 최근 또는 표면 | 7.2/8.3 | 5118/6824 | 1 | 208/240 | 1500/2000 | 브론즈 | 구운 에나멜 | ₩ 691,040 | ||
2HAC8 | 최근 또는 표면 | 6.3/7.2 | 5118/6824 | 1 | 240/277 | 1500/2000 | 브론즈 | 구운 에나멜 | ₩ 675,272 | ||
2HAC9 | 최근 또는 표면 | 4.7/5.5 | 3840/5118 | 1 | 240/277 | 1125/1500 | 브론즈 | 구운 에나멜 | ₩ 1,360,362 | ||
2HAD1 | 최근 또는 표면 | 9.6 | 6824 | 1 | 208 | 2000 | 브론즈 | 구운 에나멜 | ₩ 880,372 | ||
2해1 | 최근 또는 표면 | 15.0 | 6142 | 1 | 120 | 1800 | 브론즈 | 구운 에나멜 | ₩ 1,043,840 | ||
3ENC8 | 최근 또는 표면 | 9.6 | 6824 | 1 | 208 | 2000 | 북부 백색 | 구운 에나멜 | ₩ 2,146,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.