항목 | 추진자 |
블레이드 높이 | 2-9 / 16 인치 |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
블레이드 폭 | 5 9 / 16 " |
보어 직경. | 5 / 16 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 928/629 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 799/437 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 664/174 |
최대 RPM | 1725 |
블레이드 수 | 3 |
피치 | 28도 |
프로펠러 직경 | 12 " |
비고 | 더 나은 선택 기준을 위해 카탈로그 페이지보기 |
높은 RPM에서 필요한 HP | 1/25 |
낮은 RPM에서 필요한 HP | 1/70 |
회전 | CW 직면 방전 |
RPM 높음 | 1550 |
RPM 낮음 | 1050 |
타입 | 바꿔 놓음 |
UPC | 190735216750 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
모델 | 블레이드 폭 | 보어 직경. | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | CFM @ 0.250 인치 SP | 피치 | 프로펠러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C354 | 5 9 / 16 " | 5 / 16 " | 833/584 | 703/376 | 565/61 | 25도 | 12 " | ₩ 103,145 | |
2C358 | 7" | 3 / 8 " | 1486/1007 | 1234/613 | 954/459 | 18도 | 16 " | ₩ 128,065 | |
2C359 | 7" | 1 / 2 " | 2335/1543 | 2154/1240 | 1953/920 | 26도 | 16 " | ₩ 126,612 | |
2C361 | 9.187 " | 1 / 2 " | 3082/2037 | 2842/1656 | 2584/1331 | 23도 | 18 " | ₩ 127,662 | |
2C363 | 9.187 " | 5 / 8 " | 3408/2252 | 3180/1868 | 2916/1522 | 26도 | 18 " | ₩ 137,462 | |
4C348 | 5 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1458/963 | 1299/740 | 1145/617 | 40도 | 12 " | ₩ 102,095 | |
4C459 | 5 9 / 16 " | 5 / 8 " | 1458/963 | 1299/740 | 1145/617 | 40도 | 12 " | ₩ 103,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.