DAYTON 2ATX6 변압기 팬 115/230v 16인치 4590 Cfm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변압기 냉각 팬 |
공기 흐름 | CFM 4590 |
암페어 AC | 3.0/1.5 |
블레이드 직경 | 16 " |
블레이드 소재 | 캐스트 알루미늄 |
치수 A | 19 " |
Frame | 48YZ |
높이 | 19 " |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
최대 깊이 | 13-5 / 16 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
산 | 가드 마운트 |
마운팅 아이 OC | 11-3 / 4 " |
블레이드 수 | 4 |
상 | 1 |
전원 코드 길이 | 15ft. |
전압 | 115/230 |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 19.28 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | MX |
모델 | 최대 깊이 | 공기 흐름 | 암페어 AC | 모터 RPM | 모터 유형 | 산 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F050 | 13-5 / 16 " | CFM 3100 | 3.1/1.5 | 1140 | 영구 분할 커패시터 | 가드 마운트 | 1 | 115/230 | ₩ 1,638,087 | |
13F051 | 13-5 / 16 " | CFM 4600 | 3.1/1.5 | 1140 | 영구 분할 커패시터 | 가드 마운트 | 1 | 115/230 | ₩ 1,945,492 | |
13F052 | 13-5 / 16 " | CFM 6800 | 3.4/1.7 | 1140 | 영구 분할 커패시터 | 가드 마운트 | 1 | 115/230 | ₩ 2,087,732 | |
13F053 | 13-5 / 16 " | CFM 4590 | 1.1-1.2/0.6 | 1725 | 3 단계 | 가드 마운트 | 3 | 208-230/460 | ₩ 1,619,765 | |
13F054 | 13-5 / 16 " | CFM 5000 | 1.1-1.2/0.6 | 1725 | 3 단계 | 가드 마운트 | 3 | 208-230/460 | ₩ 1,922,585 | |
13F055 | 13-5 / 16 " | CFM 7000 | 1.4-1.5 / .75 | 1725 | 3 단계 | 가드 마운트 | 3 | 208-230/460 | ₩ 2,060,222 | |
13F056 | 13-5 / 16 " | CFM 3100 | 1.3-1.4/0.7 | 1140 | 3 단계 | 가드 마운트 | 3 | 208-230/460 | ₩ 1,555,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.