PROTO 테더링 더블 페이스 슬레지 해머
Proto 양면 슬레지 해머는 금속, 콘크리트 및 석재를 타격하도록 설계되었습니다. 마모 방지 황동 헤드는 충격을 흡수하고 작업 손상을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 가연성 물질 근처에서 안전하게 사용할 수 있는 스파크 방지 속성도 제공됩니다. 부서지거나 파편이 생성되지 않습니다. ...단단한 표면에 부딪쳤을 때 자동차, 금속 가공 및 MRO 산업에 이상적입니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 얼굴 지름 | 헤드 길이 | 머리 무게 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1432G-TT | 1.75 " | 3.5 " | 2-1 / 2 파운드. | 1.75 " | 13.75 " | ₩ 247,765 | |
A | J1431G-TT | 2" | 3.625 " | 3-3 / 4 파운드. | 2" | 14.75 " | ₩ 324,397 |
작동 메커니즘
- 사용자는 당면한 작업에 따라 이러한 양면 해머의 적절한 타격면을 선택할 수 있으므로 최대 힘을 전달하면서 공작물 손상을 최소화할 수 있습니다.
- 해머를 휘두를 때 헤드의 무게와 스윙 속도가 결합되어 타격면에 증폭된 힘이 발생하여 망치가 부러집니다.
자주 묻는 질문
이 망치에 테더가 준비되어 있다는 것은 무엇을 의미합니까?
Proto 데드 블로우 해머는 해머 헤드에 테더링 포인트가 있어 사용자가 해머를 랜야드 또는 기타 안전한 지점에 고정하여 우발적인 낙하 및 잠재적 부상을 방지할 수 있습니다.
데드 블로우 해머란?
데드 블로우 해머는 부드러운 표면의 손상을 최소화하면서 타격 표면의 반동을 줄이도록 설계되었습니다.
유리 섬유 핸들의 기능은 무엇입니까?
유리 섬유 손잡이는 매끄럽고 수지가 풍부한 표면을 가지고 있어 파편과 UV 열화로부터 사용자를 보호합니다. 또한 베임, 타격, 습기 및 화학 물질의 영향을 받지 않습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 빈 레일 시스템
- 루프 탑 마운팅 레일
- 알루미늄 호일 롤
- 페인트 크레용
- 드럼 텀블러
- 와이어 로프 및 피팅
- 호흡보호구
- 파워트랜스미션 벨트
- 브레이스 및 브라켓
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- BRADY HMIG 라벨, 건강, 가연성, 반응성, 보호 장비
- LOC-LINE 진공 호스 세그먼트 팩
- RENEWABLE LUBRICANTS 진공 펌프 오일
- AME INTERNATIONAL 나머지 패드
- KLEIN TOOLS 육각 키
- MERSEN FERRAZ OTS 시리즈 클래스 K5 퓨즈, 속효성
- LEESON 50 Hertz 모터, 단상, 물방울 방지, 탄력 있는 베이스
- EATON LES 시리즈 회로 차단기 트립 장치
- LINN GEAR AR Ready 스프로킷, 35 체인
- BROWNING VF4E 200 시리즈 표준 의무 XNUMX볼트 플랜지 장착 볼 베어링