항목 | 레버 체인 호이스트 |
브레이크 | 래치 및 폴 기계적 부하 브레이크 |
체인 | 경화 강 |
체인 길이 | 5-1 / 2 " |
마감재 | 아연 도금 |
후크 열기 | 1-7 / 32 " |
레버 길이 | 16-1 / 8 " |
승강기 | 5 피트 |
부하 용량 | 3000의 파운드 |
최소 후크 사이 | 15.625 " |
과부하 보호 | 가능 |
정격 부하를 들어 올리려면 당겨 | 50의 파운드 |
리빙 | 1 |
선박 중량 (kg) | 9.99 |
선박 높이 (cm) | 51 |
선박 길이 (cm) | 15.01 |
선박 폭 (cm) | 18.49 |
HS 코드 | 8425190000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.