항목 | 드럼 리프터, 더블 차임 죠 |
색상 | 빨간색 |
드럼 액션 | 리프트, 운송 |
드럼 용량 | 30갤런 , 55갤런. , 85갤런. |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 크기 | 30갤런 , 55갤런. , 85갤런. |
드럼 유형 | 닫힘, 열림 |
포크 포켓 사이즈 | 7 "X 2 1 / 4" |
높이 | 38 " |
턱 열기 | 22 13 / 16 " |
길이 | 38.75 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
자재 | 용접 강철 |
드럼 수 | 2 |
작업 유형 | 수동, 기계 자동화 |
전체 높이 | 36 " |
전체 길이 | 38.75 " |
전체 폭 | 46.75 " |
폭 | 46.75 " |
선박 중량 (kg) | 171 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 109.22 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 작업 유형 | 드럼 재질 | 드럼 유형 | 드럼 크기 | 부하 용량 | 드럼 액션 | 드럼 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 년 | 수동, 기계 자동화 | 강철 | 닫힘, 열림 | 15갤런 , 30갤런. , 55갤런. , 85갤런. | 1500의 파운드. | 리프트, 운송 | 1 | ₩ 3,017,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.