항목 | 경고등 |
색상 | 초기화 |
현재 그린 | 0.18 ~ 0.2 |
지름 | 3 2 / 5 " |
분당 깜박임 | 80 |
높이 | 4.25 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
램프 수명 | 30,000 시간. |
램프 유형 | LED |
렌즈 디자인 | 둥근 천장 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 4.5 ~ 12W |
설치 | 마개 |
온도 운영. | -20도 ~ 40도 C |
전원 | 90-240 |
평점 | IP65 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.