DAYTON 20VD23 3상 1/2 3450 208-230/460 56 Eff 73.4
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄(R) |
Frame | 56 |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 1.7-1.8/0.90 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | 에너지 인식 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 8" |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 또는 수직 샤프트 아래 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 3450 |
공칭 효율성 | 73.4% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 10 " |
상 | 3 |
RPM 그룹 | 3001-3600 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
전압 | 208-230/460 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 8.55 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8501514040 |
프로덕트 | 모델 | Hz | 커패시터 필요 | 효율성 그룹 | 절연 클래스 | 인버터 정격 | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TJ12 | 60 | - | - | F | - | 14 11 / 16 " | 40도 C | 커패시터 시작 | ₩ 1,748,967 | ||
5GD60 | 60 | - | - | B | - | 10 " | 40도 C | 커패시터 시작 | ₩ 745,762 | ||
5K596BE | 60 | - | - | F | - | 9 10 / 16 " | 40도 C | 분할 위상 | ₩ 526,365 | ||
5K618BE | 60 | - | - | B | - | 9 14 / 16 " | 40도 C | 분할 위상 | ₩ 606,795 | ||
5K968 | 60 | - | - | F | - | 14 11 / 16 " | 40도 C | 커패시터 시작 | ₩ 2,445,135 | ||
5PHA7 | 60 | - | - | B | - | 10 11 / 16 " | 40도 C | 커패시터 시작 | ₩ 665,997 | ||
5UKH0 | 60 | - | - | F | - | 18.875 " | 40도 C | 커패시터 시작 | ₩ 4,161,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.