DAYTON 20VD06 범용 모터 커패시터 시작/실행 개방형 방적 1/2 Hp 1725 56 Eff 76.2
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 가능 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄(R) |
Frame | 56 |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 4.6 / 2.4-2.3 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | 에너지 인식 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
인버터 정격 | 아니 |
길이 덜 샤프트 | 9.5 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 / 실행 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 또는 수직 샤프트 아래 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 76.2% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 11.5 " |
상 | 1 |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
전압 | 115 / 208-230 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8501406040 |
모델 | 모터 열 보호 | 효율성 그룹 | Frame | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 그룹 | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20CL54 | 없음 | 효율적인 에너지 | 48 | 3450 | 72.4% | 10.625 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ₩ 645,487 | |
20CL55 | 없음 | 효율적인 에너지 | 48 | 3450 | 76.2% | 11.125 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ₩ 671,720 | |
20CL56 | 자동차 | 효율적인 에너지 | 48 | 1725 | 76.2% | 11.125 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ₩ 751,887 | |
20CL57 | 자동차 | 효율적인 에너지 | 48 | 3450 | 70.5% | 10.125 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ₩ 648,602 | |
20CL59 | 자동차 | 효율적인 에너지 | 48 | 3450 | 76.2% | 11.125 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ₩ 759,745 | |
20CL60 | 없음 | 효율적인 에너지 | 48 | 1725 | 76.2% | 11.125 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ₩ 847,070 | |
20CL61 | 없음 | 효율적인 에너지 | 48 | 1725 | 72.4% | 10.625 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ₩ 741,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.