그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 늘어진 접촉 블록 |
동작 | 순간 |
색상 | 검정 |
연락처 양식 | 1NC |
접촉 등급 | A600 / Q600 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
크기 | 22mm |
터미널 연결 | 나사 |
운영자 유형 | 1 속도 |
선박 높이 (cm) | 0.89 |
선박 길이 (cm) | 0.09 |
선박 폭 (cm) | 1.04 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 운영자 유형 | 동작 | 색상 | 연락처 양식 | 접촉 등급 | 항목 | 크기 | 터미널 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20C816 | 1 속도 | 순간 | 검정 | 1NO | A600 / Q600 | 늘어진 접촉 블록 | 22mm | 나사 | ₩ 24,062 | ||
30G075 | - | 순간 | 초록색 | 1NO | 1.2VAC에서 600A, 3VAC에서 240A, 6VAC에서 120A | 접점 블록 | 22mm | 나사 / 클램프 | ₩ 4,655 | ||
30G076 | - | 순간 | 빨간색 | 1NC | 1.2VAC에서 600A, 3VAC에서 240A, 6VAC에서 120A | 접점 블록 | 22mm | 나사 / 클램프 | ₩ 4,672 | ||
30G080 | - | 순간 | 빨간색 | 1NO | 1.2VAC에서 600A, 3VAC에서 240A, 6VAC에서 120A | 접점 블록 | 22mm | 나사 / 클램프 | ₩ 6,265 | ||
30G081 | - | 순간 | 빨간색 | 1NC | 1.2VAC에서 600A, 3VAC에서 240A, 6VAC에서 120A | 접점 블록 | 22mm | 나사 / 클램프 | ₩ 6,265 | ||
30G082 | - | 순간 | 빨간색 | 2NO | 1.2VAC에서 600A, 3VAC에서 240A, 6VAC에서 120A | 접점 블록 | 22mm | 나사 / 클램프 | ₩ 10,867 | ||
30G083 | - | 순간 | 빨간색 | 2NC | 1.2VAC에서 600A, 3VAC에서 240A, 6VAC에서 120A | 접점 블록 | 22mm | 나사 / 클램프 | ₩ 10,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.