항목 | Gen 목적 농장 의무 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
마감재 | 그린 베이크드 온 에나멜 |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 11.0/5.5 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 10.437 " |
맥스. 주변 온도 | 40도 C |
모터 응용 | 농장 의무 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | Manual |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | 얼굴 /베이스 |
장착 위치 | 수평 |
명판 RPM | 1725 |
전체 길이 | 12 5 / 16 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2 1 / 16 " |
열 보호 | Manual |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 축 길이 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 모터 디자인 | 전체 길이 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TMW2 | 2.125 " | 145TC | 18.8/9.4 | 2 | 12.75 " | 커패시터 시작 | 14.875 | 7 / 8 " | ₩ 1,551,270 | ||
1TMW3 | 2 1 / 16 " | 56C | 6.6/3.3 | 1/3 | 9 15 / 16 " | 커패시터 시작 | 11 13 / 16 " | 5 / 8 " | ₩ 877,327 | ||
1TMW5 | 2 1 / 16 " | 56C | 8.8/4.4 | 1/2 | 9 15 / 16 " | 커패시터 시작 | 11 13 / 16 " | 5 / 8 " | ₩ 776,667 | ||
1TMW9 | 2 1 / 16 " | 56HC | 13.4/6.7 | 1 | 10 15 / 16 " | 커패시터 시작 | 12 13 / 16 " | 5 / 8 " | ₩ 1,085,770 | ||
1TMX2 | 2 1 / 16 " | 56HC | 15.2/7.6 | 1.5 | 11 15 / 16 " | 커패시터 시작 / 실행 | 13 13 / 16 " | 5 / 8 " | ₩ 1,183,087 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.