DAYTON 1TDU2 농형 송풍기 팬, 1202 CFM, 전방 곡선 휠
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | OEM 송풍기 |
공기 흐름 @ 0.000-In. SP | 1202 CFM |
공기 흐름 @ 0.100-In. SP | 1170 CFM |
공기 흐름 @ 0.400-In. SP | 1120 CFM |
공기 흐름 @ 0.500-In. SP | 1100 CFM |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 1202 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 1170 |
CFM @ 0.200 인치 SP | 1150 |
CFM @ 0.300 인치 SP | 1140 |
CFM @ 0.400 인치 SP | 1120 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 1100 |
CFM @ 0.600 인치 SP | 1080 |
CFM @ 0.700 인치 SP | 1075 |
CFM @ 0.800 인치 SP | 1040 |
도관 상자 | 가능 |
드라이브 유형 | 직접 |
진동수 | 50 / 60Hz |
완전 부하 암페어 | 7.3/3.7A |
주택 컬러 | 회색 |
하우징 마감 | 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 50/60 |
입구 Dia. | 7" |
절연 클래스 | B |
리드 길이 | 13 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 에프 |
맥스. 입구 온도. | 104도 에프 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
모터 인클로저 | 엽니다 |
모터 HP | 1 / 2 hp |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1390 RPM |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 다중 위치 |
출구 높이 | 5 1 / 2 " |
출구 모양 | 직사각형의 |
콘센트 유형 | 비플랜지형 |
출구 폭 | 7.125 " |
전반적인 깊이 | 13.125 " |
전체 높이 | 14.875 " |
전체 폭 | 11 7 / 8 " |
상 | 1 |
회전 | 시계 방향으로 |
RPM | 1390 |
샤프트 디아. | 14mm |
정적 압력 | 2 1/8인치 화장실 |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 190735147313 |
전압 | 115/230V AC |
휠 지름 | 8.25 " |
휠 마감 | 아연 |
휠 재질 | 강철 |
휠 타입 | 전방 곡선 |
휠 너비 | 5 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 11.79 |
선박 높이 (cm) | 40.01 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 46.36 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | CN |
데이튼 (Dayton) 1TDU2 다람쥐 송풍기 팬은 사무실 기계, 캐비닛, 옥수수 스토브, 벽난로 인서트, 펠릿 스토브 및 전자 장비를 배기하거나 환기시키는 데 적합합니다.
Dayton 1TDU2 농형 송풍기는 덕트 공사 없이 균일하게 공기를 순환시키기 위해 인클로저에 직접 장착됩니다.
A.
A. 대부분의 Dayton OEM 송풍기는 효율이 약 50% 이하로 낮습니다.
A. 송풍기와 공기 압축기의 주요 차이점은 압력 비율입니다. 압축기는 작은 공간에 공기를 채워 공기를 더 조밀하게 만드는 반면 송풍기는 적당한 압력 증가로 가스 또는 공기를 이동시킵니다.
A. 정압은 공기 덕트의 벽에 가해지는 압력으로 공기의 충격과 이동 시 마찰로 인해 발생합니다.
A. Dayton 1TDU2 농형 송풍기 팬은 1390rpm의 최대 속도로 작동하는 영구 분할 커패시터 모터를 사용합니다.
A. Dayton 1TDU2, 농형 송풍기 팬의 최대 주변 온도는 화씨 104도입니다.
A. 팬은 방 전체나 공간에 공기를 공급하고 송풍기는 뾰족한 부분이나 특정 부분에만 공기를 순환시킵니다. 팬은 많은 양의 가스를 생성하기 위해 압력이 덜 필요하고 송풍기보다 저렴합니다.
A.
A. 주변 온도는 화씨 -10도에서 104도 사이입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.