DAYTON 1RWB4 공기 순환기, 볼 베어링, 30인치 블레이드 직경, 7250CFM, 120VAC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 순환기 |
공기 속도 (FPM) @ 10 Ft. | 1010/680 |
공기 속도 (FPM) @ 20 Ft. | 715/480 |
40 Ft에서 공기 속도 (FPM) | 370/350 |
공기 속도 (FPM) @ 60 Ft. | 280/250 |
조립 된 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 30 " |
블레이드 소재 | 강철 |
CFM 높음 | 7250 |
CFM 낮음 | 4650 |
CFM / 와트 | 19.9/24.3 |
코드 길이 | 10ft. |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | Commercial |
팬 RPM | 1100/900 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 43 11 / 16 " |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 105도 F |
최대 깊이 | 26 " |
모터 인클로저 | 오픈 에어 오버 |
모터 HP | 1/4 |
모터 절연 | 클래스 A |
모터 RPM | 1100/900 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 벽 또는 천장 |
장착 스타일 | 벽걸이 형 |
블레이드 수 | 3 |
작동 암페어 | 3.4/2.0 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
외부 Dia. | 33 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 17mm |
소음 수준 | 77dBA |
속도 | 2 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
와트 | 364/220 |
폭 | 33 " |
와이어 가드 마감 | 광택 블랙 |
선박 중량 (kg) | 19.8 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | CN |
A. 표준 산업용 팬과 비교하여 이 공기 순환기는 더 가벼운 재질로 만들어졌으며 더 가벼운 베어링이 있는 더 낮은 마력의 모터가 특징입니다.
A. 최대 104°F의 주변 온도에서 작동할 수 있습니다.
A. 77dBA.
프로덕트 | 모델 | 높이 | 조립 된 | 블레이드 직경 | 주택 자재 | 맥스. 주변 온도. | 최대 깊이 | 모터 인클로저 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F045 | 21 " | 조립 된 | 18 " | 강철 | 104도 F | 12.75 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/4 | ₩ 463,837 | ||
13F047 | 21 " | 조립 된 | 18 " | 강철 | 104도 F | 17.75 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/4 | ₩ 628,267 | ||
13V398 | 51 1/2 ~ 66 3/4 " | 미 조립 | 18 " | 강철 | 104도 F | 27.25 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/5 | ₩ 590,905 | ||
13V399 | 59 1/8 ~ 73 인치 | 미 조립 | 20 " | 강철 | 104도 F | 27.25 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/5 | ₩ 558,355 | ||
13V401 | 38.125 " | 미 조립 | 18 " | 강철 | 104도 F | 24 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/5 | ₩ 457,310 | ||
13V402 | 38.875 " | 미 조립 | 20 " | 강철 | 104도 F | 24 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/5 | ₩ 607,862 | ||
1LXN4 | 44 " | 조립 된 | 30 " | 플라스틱 | 104도 F | 21.75 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1 | ₩ 2,643,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.