항목 | 흡입 스트레이너 |
지름 | 6" |
함수 | 배수 펌프의 흡입구에 침전물, 하수, 진흙 또는 고체의 큰 입자가 유입되는 것을 방지 |
높이 | 4.5 " |
입구 | 2 NPT |
자재 | 강철 |
열리는 | 3 / 8 " |
도금 | 아연 |
타입 | 측면 원형 천공 |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8413919080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 함수 | 높이 | 입구 | 자재 | 타입 | 물에 젖은 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DLT8 | - | - | - | - | 폴리 프로필렌 | - | 폴리 프로필렌 | ₩ 230,755 | ||
1DLU1 | - | - | - | - | PVDF | - | 키나르 | ₩ 342,667 | ||
1P689 | 5" | 배수 펌프의 흡입구에 침전물, 하수, 진흙 또는 고체의 큰 입자가 유입되는 것을 방지 | 4.5 " | 1-1 / 2 NPT | 강철 | 측면 원형 천공 | - | ₩ 37,275 | ||
1P812 | 7" | 배수 펌프의 흡입구에 침전물, 하수, 진흙 또는 고체의 큰 입자가 유입되는 것을 방지 | 5.5 " | 3 NPT | 강철 | 측면 원형 천공 | - | ₩ 55,492 | ||
1P931 | 6" | 배수 펌프의 흡입구에 침전물, 하수, 진흙 또는 고체의 큰 입자가 유입되는 것을 방지 | 5" | 3 NPT | 강철 | 사이드 스퀘어 천공 | - | ₩ 64,505 | ||
2EHE8 | 7" | 큰 입자가 펌프로 들어가는 것을 방지 | 5" | 4 NPT | 강철 | 사이드 스퀘어 천공 | - | ₩ 73,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.