DAYTON 흡입 스트레이너
스타일 | 모델 | 지름 | 함수 | 높이 | 입구 | 자재 | 타입 | 물에 젖은 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1DLU1 | - | - | - | - | PVDF | - | 키나르 | ₩ 282,415 | |
B | 1DLT8 | - | - | - | - | 폴리 프로필렌 | - | 폴리 프로필렌 | ₩ 190,190 | |
C | 1P689 | 5" | 배수 펌프의 흡입구에 침전물, 하수, 진흙 또는 고체의 큰 입자가 유입되는 것을 방지 | 4.5 " | 1-1 / 2 NPT | 강철 | 측면 원형 천공 | - | ₩ 37,275 | |
C | 1P690 | 6" | 배수 펌프의 흡입구에 침전물, 하수, 진흙 또는 고체의 큰 입자가 유입되는 것을 방지 | 4.5 " | 2 NPT | 강철 | 측면 원형 천공 | - | ₩ 41,807 | |
D | 1P931 | 6" | 배수 펌프의 흡입구에 침전물, 하수, 진흙 또는 고체의 큰 입자가 유입되는 것을 방지 | 5" | 3 NPT | 강철 | 사이드 스퀘어 천공 | - | ₩ 64,505 | |
D | 2EHE8 | 7" | 큰 입자가 펌프로 들어가는 것을 방지 | 5" | 4 NPT | 강철 | 사이드 스퀘어 천공 | - | ₩ 73,220 | |
C | 1P812 | 7" | 배수 펌프의 흡입구에 침전물, 하수, 진흙 또는 고체의 큰 입자가 유입되는 것을 방지 | 5.5 " | 3 NPT | 강철 | 측면 원형 천공 | - | ₩ 55,492 |
흡입 스트레이너
Dayton 흡입 스트레이너는 아세트산, 크롬산, 구연산, 염산/염산, 불산, 질산, 인산, 글리세린, 에틸렌 글리콜, 염화칼슘 및 중탄산나트륨과 같은 연료 및 윤활유 세척에 사용됩니다. 이 스트레이너는 구조적 강성, 긴 수명 및 충격에 대한 저항성을 위해 폴리프로필렌/PVDF 구조를 특징으로 합니다. 이 스트레이너는 화씨 175도까지 유체 온도를 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 병 탑 디스펜서
- 접점 블록이있는 비 조광 선택기 스위치
- AC 속도 제어
- UV 누출 감지기 액세서리
- 제빙기 컨트롤
- 배급장비/피팅/커플링
- 공기압 처리
- 가스 탐지
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 자동차 화학 제품
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 방수 폐쇄 플러그
- BUSSMANN 자동차 퓨즈 : 시리즈 BP / ATC
- JB INDUSTRIES 냉동 라인 피어싱 새들 밸브
- DAYTON 송풍기 바퀴
- PARKER 3251 시리즈, 유량 제어 체크 밸브
- LOVEJOY 키 홈이 있는 S 유형 플랜지, 미터법 구멍
- EATON D 시리즈 R/C 소음기
- VESTIL AFC 시리즈 A-프레임 강철 트럭
- BROWNING YSB 시리즈 비경화강 베벨 기어 16피치