항목 | 압력 플런저 펌프 |
베어링스 | 프리미엄 바늘과 공 |
케이스 | 정밀 다이 캐스트 |
크랭크 샤프트 | 알루미늄 |
배출 포트 (In.) | 22 mm |
토출 압력 (PSI) | 2500 |
드라이버 유형 | 가솔린 엔진 |
흐름 용량 | 2 GPM |
높이 | 6" |
1000 PSI에서 필요한 HP | 1.7 |
1500 PSI에서 필요한 HP | 2.6 |
2000 PSI에서 필요한 HP | 3.4 |
2500 PSI에서 필요한 HP | 4.3 |
500 PSI에서 필요한 HP | 0.9 |
입구 포트 | 3 / 4GH |
길이 | 7.2 " |
윤활제/루브리컨트 | 튀김 |
매니 폴드 재질 | 단조 황동 |
맥스. 유체 온도. | 140 F |
맥스. 입구 압력 | 100의 PSI |
콘센트 | 22 mm |
플런저 | 강철 |
펌프 헤드 | 단조 황동 |
RPM | 3400 |
봉 | 면 덕트, Buna N Chevron 및 립 씰 패킹 |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
타입 | 직접 장착 |
폭 | 6.8 " |
선박 중량 (kg) | 3.94 |
선박 높이 (cm) | 24.64 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.