그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 기어 모터 |
베어링 유형 | 모터의 볼, 케이스의 다공성 청동 슬리브 |
베어링스 | 케이스의 다공성 청동 슬리브, 모터의 볼 |
브러쉬 | 외부 교체 가능 |
Enclosure | 텐브 |
마감재 | 무도장 |
완전 부하 암페어 | 2.1 |
기어 케이스 | 다이 캐스트 아연 |
기어 소재 | 아세틸, 강철 |
기어비 | 62:1 |
하우징 마감 | 무도장 |
주택 자재 | 아연 |
HP | 1 / 30 hp |
포함 사항 | 교체 가능한 모터 브러시 |
입력 HP | 1/30 |
절연 클래스 | F |
키홈 크기 | 평면 |
키홈 유형 | 평면 |
길이 덜 샤프트 | 5 5 / 8 " |
윤활제/루브리컨트 | 채워진 그리스 |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최대. 토크 | 26인치 파운드 |
모터 인클로저 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 유형 | 영구 자석 DC |
설치 | 모든 위치 |
장착 방향 | 어떤 각도 |
명판 RPM | 39 RPM |
작동 전압 | 12V DC |
출력축 직경 | 5 / 16 " |
전체 길이 | 6 3 / 8 " |
오버행 부하 | 50피트 파운드 |
제품 데이터 시트 | 데이턴-1lpv4.pdf |
교체 용 브러시 | 6YHY4 |
리버시블 샤프트 출력 | 아니 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 31 ~ 50 |
씰 타입 | 출력 샤프트의 O- 링 유형 |
씰 | 출력 샤프트의 O- 링 유형 |
샤프트 | 단일 출력 |
축 길이 | 3 / 4 " |
샤프트 방향 | 평행 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 2.12 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 32 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8501106060 |
원산지 | US |
A. 최고의 성능을 달성하려면 기어모터를 정기적으로 유지관리하는 것이 중요합니다. 제조업체의 지침에 따라 정기적으로 기어와 베어링에 윤활유를 바르면 마모를 완화하고 원활한 작동을 촉진할 수 있습니다.
A. 토크 요구 사항, 부하 속성, 속도 요구 사항, 전압 호환성 및 주변 환경을 고려하십시오. 귀하의 응용 분야의 정확한 사양에 맞는 기어모터를 선택하십시오.
A. 네, 기어모터에 공급되는 전압을 조절하여 기어모터의 속도를 변경할 수 있습니다. 일반적으로 전압을 낮추면 회전 속도가 느려지고, 전압을 높이면 회전 속도가 빨라지는 경향이 있습니다.
모델 | 기어 타입 | 베어링 유형 | 베어링스 | 주택 자재 | HP | 입력 HP | 절연 클래스 | 키홈 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LNG3 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/2000 | B | - | ₩ 141,662 | |
1LNG4 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/1000 | B | - | ₩ 141,662 | |
1LNG6 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/200 | B | - | ₩ 141,662 | |
1LNG7 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/120 | B | - | ₩ 141,662 | |
1LNG8 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/90 | B | - | ₩ 141,662 | |
1LNG9 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/160 | B | - | ₩ 141,662 | |
1LNH1 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/150 | B | - | ₩ 141,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.