DAYTON 1LPP6 Ac 기어모터 12RPM Odp 115v
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | AC 기어 모터 |
베어링스 | 케이스의 다공성 청동 슬리브, 모터의 볼 |
Enclosure | ODP |
마감재 | 무도장 |
완전 부하 암페어 | 3.3 |
기어 케이스 재질 | 다이 캐스트 아연 |
기어 소재 | 강철 / 페놀 |
기어비 | 144:1 |
기어 | 페놀 / 스틸 |
주거 | 다이 캐스트 아연 |
Hz | 60 |
입력 HP | 1/7 |
절연 클래스 | B |
키홈 크기 | # 605 우드 러프 열쇠 |
길이 덜 샤프트 | 9.625 " |
윤활제/루브리컨트 | 채워진 그리스 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 600 인치-파운드 |
모터 프레임 | 48 |
모터 유형 | 분할 위상 |
설치 | 모든 위치 |
명판 RPM | 12 |
오버행 부하 | 300의 파운드 |
상 | 1 |
리버시블 샤프트 출력 | 아니 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM 범위 | 0 ~ 15 |
씰 | 입력 및 출력 샤프트의 립 유형 |
샤프트 | 단일 출력 |
샤프트 방향 | 평행 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 10.4 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 48.51 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
HS 코드 | 8501404020 |
원산지 | US |
모델 | 기어 소재 | 베어링스 | 브레이크 | 기어비 | 기어 타입 | 기어 | 주거 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LNF7 | 소결 강 | 커버의 바늘, 모터의 다공성 슬리브 | - | 762:1 | 박차 | 스퍼 / 소결 강 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 206,797 | |
1LNF8 | 소결 강 | 커버의 바늘, 모터의 다공성 슬리브 | - | 529:1 | 박차 | 스퍼 / 소결 강 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 222,250 | |
1LNF9 | 소결 강 | 커버의 바늘, 모터의 다공성 슬리브 | - | 126:1 | 박차 | 스퍼 / 소결 강 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 226,817 | |
1LNG1 | 소결 강 | 커버의 바늘, 모터의 다공성 슬리브 | - | 63:1 | 박차 | 스퍼 / 소결 강 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 221,252 | |
1LNG2 | 소결 강 | 커버의 바늘, 모터의 다공성 슬리브 | - | 2976:1 | 박차 | 스퍼 / 소결 강 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 221,812 | |
1LPL2 | 아세틸 / 스틸 | 케이스의 다공성 청동 슬리브, 모터의 볼 | 디스크 | 27:1 | - | 아세틸 / 스틸 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 1,012,865 | |
1LPL6 | 아세틸 / 스틸 | 케이스의 다공성 청동 슬리브, 모터의 볼 | - | 27:1 | - | 아세틸 / 스틸 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 855,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.