항목 | 세척 브레이크 |
주변 (C) | 40 |
코일 볼트 | 115/208-230VAC 또는 110/208-220VAC |
Enclosure | 완전히 동봉 |
마감재 | 에폭시 도료 |
Hz | 50/60 |
레버 유형 | Manual |
맥스. HP @ 1725RPM | 2 |
맥스. HP @ 3450RPM | 3 |
최대 RPM | 3450 |
마운트 | NEMA C 페이스 모터 또는 모터와 감속기 사이 |
NEMA/IEC 프레임 | 56C / 140TC |
상 | 하나의 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
정적 토크 | 6Ft.-Lb. |
타입 | C- 페이스 마그네틱 디스크 |
전압 @ 50Hz | 110 / 208-220 |
전압 @ 60Hz | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 5.49 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8505200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | NEMA/IEC 프레임 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
1L388 | 56C | ₩ 1,187,987 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.