그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔리드 스테이트 릴레이, 퍽 스타일 |
A | 50 |
케이스 색상 | 회색 |
손가락 안전 | 가능 |
입력 전압 | 90-280 VAC |
맥스. 입력 볼트 | 280 |
맥스. 출력 암페어 | 50 |
맥스. 출력 볼트 | 280 |
맥스. 방열판이있는 출력 (A) | 50 |
최소 입력 볼트 | 90 |
최소 출력 볼트 | 24 |
설치 | 표면 |
상 | 1 |
스위치 유형 | SCR |
켜짐 | 제로 크로스 |
UPC | 190735138250 |
전압 출력 | 24-280 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8541408000 |
원산지 | IN |
모델 | A | 입력 전압 | 항목 | 맥스. 출력 암페어 | 설치 | 스위치 유형 | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EGH8 | 10 | 90-280 VAC | 솔리드 스테이트 릴레이, 퍽 스타일 | 10 | 표면 | SCR | 24-280 VAC | ₩ 41,422 | |
1EGH9 | 10 | 3-32 VDC | 솔리드 스테이트 릴레이, 퍽 스타일 | 10 | 표면 | SCR | 24-280 VAC | ₩ 37,345 | |
1EGJ1 | 10 | 3-32 VDC | 솔리드 스테이트 릴레이, 퍽 스타일 | 10 | 표면 | 트라이 악 | 24-280 VAC | ₩ 34,912 | |
1EGJ2 | - | CD | 솔리드 스테이트 릴레이, 퍽 스타일 | 10 | 표면 | 트라이 악 | CA | ₩ 62,352 | |
1EGJ3 | - | CD | 솔리드 스테이트 릴레이, 퍽 스타일 | 10 | 표면 | 트라이 악 | CA | ₩ 44,887 | |
1EGJ4 | 25 | 90-280 VAC | 솔리드 스테이트 릴레이, 퍽 스타일 | 25 | 표면 | SCR | 24-280 VAC | ₩ 43,732 | |
1EGJ5 | - | CD | 솔리드 스테이트 릴레이, 퍽 스타일 | 25 | 표면 | SCR | CA | ₩ 61,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.