DAYTON 1DJT9 체인 등급 30 1/4 크기 20피트 1300파운드
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 증명 코일 체인 |
애플리케이션 모드 | 들기 위해 아님 |
체인 유형 | 용접 |
마감재 | 아연 도금 |
학년 | 30 |
길이 | 20ft. |
링크 유형 | 직진 |
피트 당 링크 | 10 |
자재 | Q235 스틸 |
사이즈 | 1 / 4 " |
UPC | 190735133354 |
작업 부하 제한 | 1300 파운드 |
선박 중량 (kg) | 5.79 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7315825000 |
원산지 | CN |
모델 | 마감재 | 항목 | 길이 | 사이즈 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DJT6 | 아연 도금 | 증명 코일 체인 | 20ft. | 3 / 16 " | 800 파운드 | ₩ 37,327 | |
1DJT7 | 아연 도금 | 증명 코일 체인 | 250ft. | 3 / 16 " | 800 파운드 | ₩ 449,277 | |
1DJT8 | 아연 도금 | 증명 코일 체인 | 800ft. | 3 / 16 " | 800 파운드 | ₩ 1,074,990 | |
1DJU1 | 아연 도금 | 증명 코일 체인 | 140ft. | 1 / 4 " | 1300 파운드 | ₩ 429,590 | |
1DJU2 | 아연 도금 | 증명 코일 체인 | 20ft. | 5 / 16 " | 1900의 파운드 | ₩ 96,005 | |
1DJU3 | 아연 도금 | 증명 코일 체인 | 90ft. | 5 / 16 " | 1900의 파운드 | ₩ 425,390 | |
1DJU4 | 아연 도금 | 증명 코일 체인 | 20ft. | 3 / 8 " | 2650의 파운드 | ₩ 154,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.