그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 동기식 구동 기어 벨트 |
Gearbelt 유형 | L |
산업 번호 | 450L100 |
자재 | 네오프렌 |
이의 수 | 120 |
피치 | 3 / 8 " |
피치 길이 | 45 " |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 4010353000 |
원산지 | ID |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.