DAYTON 1APP2 섬프 펌프 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠수정 배수 펌프 |
A | 4.3 |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 8.5 " |
NPT 방전 | 2" |
Duty | 끊임없는 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 65 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 57 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 45 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 9 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 70 |
높이 | 13.375 " |
주거 | 스테인리스 강 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 1/2 |
임펠러 재질 | PC |
맥스. Dia. 고체 | 7 / 8 " |
맥스. 머리 | 33 피트 |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 온도 | 104도 F |
기계적 밀봉 | CRB / CMC |
최소 웅덩이 직경 | 8" |
모터 RPM | 3600 |
RPM | 3600 |
샤프트 씰 | (2) 탄소 / 세라믹, (1) Buna N |
스위치 유형 | 듀얼 플로트 |
열 보호 | 가능 |
탑 소재 | 주철 |
UPC | 190735131589 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 11.43 |
선박 높이 (cm) | 37.08 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | A | 소재베이스 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1APP1 | 41 | 4 | 주철 | 29 | - | - | 58 | 13 " | ₩ 792,067 | ||
1XHV6 | 31 | 3.8 | 주철 | 19 | 29 | 9 | 58 | 13.75 " | ₩ 313,635 | ||
1XHV7 | 43 | 4.8 | 주철 | 30 | 36 | 15 | 75 | 16.25 " | ₩ 692,807 | ||
3BB68 | 34 | 5.8 | 주철 | 24 | 13 | - | 50 | 11.75 " | ₩ 391,615 | ||
3BB69 | 45 | 6.8 | 주철 | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | ₩ 525,595 | ||
3BB70 | 34 | 5.8 | 주철 | 24 | 13 | - | 50 | 11.75 " | ₩ 431,357 | ||
3BB71 | 45 | 6.8 | 주철 | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | ₩ 500,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.