DAYTON 수중 배수 펌프
Dayton 수중 배수 펌프는 침수된 지하실이나 작업장에서 슬러리와 과잉 물을 펌핑하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | A | 소재베이스 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3YU74 | 1 | 2.8 | 스테인리스 강 | - | - | - | 16 | 10.5 " | ₩ 692,212 | |
B | 3YU66 | 6 | 1.5 | 폴리 프로필렌 | - | - | - | 16 | 10.75 " | ₩ 261,904 | |
C | 3YU69 | 6 | 1.5 | 폴리 프로필렌 | - | - | - | 16 | 10.5 " | ₩ 317,100 | |
D | 3YU72 | 13 | 2.3 | 폴리 프로필렌 | 4 | - | - | 32 | 12.875 " | ₩ 455,017 | |
E | 3YU57 | 13 | 2.3 | 폴리 프로필렌 | 4 | - | - | 27 | 11 " | ₩ 341,197 | |
C | 3YU70 | 14 | 2.6 | 폴리 프로필렌 | 5 | - | - | 32 | 10.75 " | ₩ 313,022 | |
F | 3YU65 | 14 | 2.6 | 폴리 프로필렌 | 5 | - | - | 32 | 10.5 " | ₩ 258,457 | |
B | 3YU67 | 14 | 2.6 | 폴리 프로필렌 | 5 | - | - | 32 | 10.5 " | ₩ 274,610 | |
A | 3YU75 | 15 | 4.1 | 스테인리스 강 | 7 | - | - | 34 | 11.875 " | ₩ 664,037 | |
A | 3YU76 | 21 | 6.4 | 스테인리스 강 | 12 | 3 | - | 45 | 13.25 " | ₩ 764,294 | |
E | 3YU58 | 22 | 2.5 | 폴리 프로필렌 | 13 | - | - | 34 | 11 " | ₩ 364,384 | |
B | 3YU68 | 22 | 3 | 폴리 프로필렌 | 12 | - | - | 41 | 10.5 " | ₩ 277,305 | |
C | 3YU71 | 22 | 3 | 폴리 프로필렌 | 12 | - | - | 41 | 10.75 " | ₩ 349,562 | |
D | 3YU73 | 25 | 2.9 | 폴리 프로필렌 | 12 | - | - | 42 | 12.875 " | ₩ 554,505 | |
E | 3YU59 | 31 | 5.1 | 폴리 프로필렌 | 24 | 18 | 4 | 41 | 11 " | ₩ 403,830 | |
G | 1XHV6 | 31 | 3.8 | 주철 | 19 | 29 | 9 | 58 | 13.75 " | ₩ 297,867 | |
H | 3BB70 | 34 | 5.8 | 주철 | 24 | 13 | - | 50 | 11.75 " | ₩ 440,125 | |
I | 3BB68 | 34 | 5.8 | 주철 | 24 | 13 | - | 50 | 11.75 " | ₩ 403,637 | |
J | 1APP1 | 41 | 4 | 주철 | 29 | - | - | 58 | 13 " | ₩ 816,392 | |
K | 1XHV7 | 43 | 4.8 | 주철 | 30 | 36 | 15 | 75 | 16.25 " | ₩ 692,807 | |
H | 3BB81 | 45 | 6.8 | 주철 | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | ₩ 699,282 | |
I | 3BB69 | 45 | 6.8 | 주철 | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | ₩ 541,730 | |
L | 3BB73 | 45 | 6.8 | 주철 | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | ₩ 466,812 | |
H | 3BB71 | 45 | 6.8 | 주철 | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | ₩ 508,445 | |
M | 3BB78 | 45 | 6.8 | 주철 | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | ₩ 632,870 | |
I | 3BB76 | 45 | 6.8 | 주철 | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | ₩ 521,517 | |
J | 1APP2 | 57 | 4.3 | 주철 | 45 | - | 9 | 70 | 13.375 " | ₩ 953,067 | |
M | 3BB79 | 62 | 9.8 | 주철 | 50 | 40 | 20 | 80 | 12.25 " | ₩ 931,857 | |
I | 3BB77 | 62 | 9.8 | 주철 | 50 | 40 | 20 | 80 | 12.25 " | ₩ 618,905 | |
H | 3BB82 | 62 | 9.8 | 주철 | 50 | 40 | 20 | 80 | 12.25 " | ₩ 785,207 | |
L | 3BB74 | 62 | 9.8 | 주철 | 50 | 40 | 20 | 80 | 12.25 " | ₩ 661,307 | |
H | 3BB72 | 62 | 9.8 | 주철 | 50 | 40 | 20 | 80 | 12.25 " | ₩ 639,397 | |
L | 3BB75 | 92 | 10.5 | 주철 | 80 | 63 | 43 | 113 | 13 " | ₩ 783,422 | |
N | 3BB80 | 92 | 10.5 | 주철 | 80 | 63 | 43 | 113 | 13 " | ₩ 953,557 |
수중 배수 펌프
Dayton 잠수정 섬프 펌프는 침수된 지하실이나 작업장에서 슬러리와 과도한 물을 펌핑하는 데 사용됩니다. 이 펌프는 주철/폴리프로필렌/스테인리스강/알루미늄으로 제작된 하우징이 있어 마찰이 적고 굴곡 강도가 높으며 내식성이 뛰어납니다. 방수, 유밀 및 방진 밀봉을 위해 SiC / Buna-N / CRB / CMC 밀봉이 장착되어 있습니다. 이 섬프 펌프는 최대 3600rpm의 속도를 제공하고 최대 부하 용량이 300lb이며 1/4, 1/3, 1/2 및 3/4hp 변형으로 제공됩니다.
작동 메커니즘
- 수중 펌프는 회전 에너지를 운동 에너지로 변환하고 마지막으로 압력 에너지로 변환하여 물을 표면으로 밀어냅니다.
- 임펠러의 회전은 디퓨저를 통해 물을 밀어내고 거기에서 수면으로 이동합니다.
특징
- 이 Dayton 배수 펌프는 주철/폴리프로필렌/스테인레스 스틸/알루미늄으로 제작된 하우징을 갖추고 있어 낮은 마찰, 높은 굽힘 강도 및 내식성을 제공합니다.
- 방수, 유밀 및 방진 밀봉을 위해 SiC / Buna-N / CRB / CMC 밀봉이 장착되어 있습니다.
- 이 섬프 펌프는 최대 3600rpm의 속도를 제공하고 최대 부하 용량은 300lb입니다.
- 1/4, 1/3, 1/2 및 3/4 hp 변형으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문
이 펌프에는 어떤 유형의 스위치가 사용됩니까?
이 섬프 펌프에는 전원을 펌프에 전달하여 펌프를 켜는 피기백 스위치 연결부가 있습니다.
Dayton 수중 배수 펌프의 최대 수온은 얼마입니까?
이 펌프는 화씨 104도까지의 수온을 견딜 수 있습니다.
섬프 펌프는 얼마나 자주 서비스를 받아야 합니까?
섬프 펌프는 이상적으로는 XNUMX~XNUMX개월마다 서비스를 받아야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폴리에틸렌 튜브 피팅
- 유리 및 세라믹 드릴 비트
- 라이트 폴베이스 커버
- 배리어 그랩
- 흡수성 유지 보수 담요
- 손톱 및 톱마
- 도관 피팅 및 액세서리
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 구조 프레임 시스템
- 용접 화학
- DAYTON 조명 Photocontrols, 9인치 리드, 반투명
- WESTWARD 호스 끝 수리 키트
- AMERICRAFT MANUFACTURING AM 시리즈 루프 배기 장치
- WATTS 커버 키트
- ADB HOIST RINGS MFG. 볼트 유형 앵커 걸쇠
- KRAFT TOOL CO. 도구 가방
- HUMBOLDT 토양 분쇄기
- CAMPBELL Clevis 슬링 후크
- SMC VALVES Ca 시리즈 타이로드 실린더
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDHS 단일 감속 감속기