DAYTON 13V414 Machinery Mover 적재 용량 4000 Lb - 2개들이 팩
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계 발동기 핸드 트럭 |
색상 | 빨간색 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 연속 흐름 역류 |
리프트 높이 | 12 " |
부하 용량 | 4000의 파운드 |
롤러 수 | 4 |
전체 높이 | 43.625 " |
전체 길이 | 23 " |
전체 폭 | 16.5 " |
롤러 직경 | 6" |
롤러 재질 | 우레탄 |
휠 지름 | 6" |
휠 타입 | 우레탄 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 144 |
선박 높이 (cm) | 118.11 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8427900040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 휠 지름 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 휠 타입 | 휠 너비 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13V407 | 6" | 이중의 | 1300의 파운드 | 몰드 온 폴리 우레탄, 스위블 | 2" | 32.5 " | 23 " | 15.5 " | 2 | ₩ 1,618,347 | ||
13V408 | 6" | 단일 핀 | 1320의 파운드 | 몰드 온 폴리 우레탄, 스위블 | 2" | 32.5 " | 23 " | 15 " | 2 | ₩ 1,512,927 | ||
13V409 | 6" | 연속 흐름 역류 | 2000의 파운드 | 페놀 | 2" | 48.5 " | 23 " | 12.5 " | 2 | ₩ 2,629,060 | ||
13V410 | 5" | 연속 흐름 역류 | 2000의 파운드 | 우레탄 | 2" | 48.5 " | 23 " | 12.5 " | 2 | ₩ 2,810,150 | ||
13V411 | 5" | 이중의 | 4000의 파운드 | 몰드 온 폴리 우레탄 | 2" | 42 " | 26.5 " | 15 " | 2 | ₩ 2,229,902 | ||
13V413 | 6" | 연속 흐름 역류 | 4000의 파운드 | 강철 | 2" | 43.625 " | 23 " | 16.5 " | 2 | ₩ 3,228,155 | ||
13V415 | 6" | 연속 흐름 역류 | 6000의 파운드 | 강철 | 2.75 " | 41.375 " | 23 " | 18.5 " | 2 | ₩ 3,669,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.