DAYTON Machinery & Equipment Mover 핸드 트럭, 핸드 펌프
스타일 | 모델 | 휠 지름 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 휠 타입 | 휠 너비 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13V411 | 5" | 이중의 | 4000의 파운드 | 몰드 온 폴리 우레탄 | 2" | 42 " | 26.5 " | 15 " | 2 | ₩ 2,229,902 | |
B | 13V410 | 5" | 연속 흐름 역류 | 2000의 파운드 | 우레탄 | 2" | 48.5 " | 23 " | 12.5 " | 2 | ₩ 2,810,150 | |
B | 13V413 | 6" | 연속 흐름 역류 | 4000의 파운드 | 강철 | 2" | 43.625 " | 23 " | 16.5 " | 2 | ₩ 3,228,154 | |
B | 13V415 | 6" | 연속 흐름 역류 | 6000의 파운드 | 강철 | 2.75 " | 41.375 " | 23 " | 18.5 " | 2 | ₩ 3,669,662 | |
B | 13V416 | 6" | 연속 흐름 역류 | 6000의 파운드 | 우레탄 | 2.75 " | 41.375 " | 23 " | 18.5 " | 2 | ₩ 4,053,735 | |
B | 13V418 | 6" | 연속 흐름 역류 | 6000의 파운드 | 우레탄 | 2.75 " | 41.375 " | 23 " | 18.5 " | 2 | ₩ 4,072,285 | |
C | 13V408 | 6" | 단일 핀 | 1320의 파운드 | 몰드 온 폴리 우레탄, 스위블 | 2" | 32.5 " | 23 " | 15 " | 2 | ₩ 1,512,927 | |
B | 13V414 | 6" | 연속 흐름 역류 | 4000의 파운드 | 우레탄 | 2" | 43.625 " | 23 " | 16.5 " | 2 | ₩ 3,510,815 | |
C | 13V407 | 6" | 이중의 | 1300의 파운드 | 몰드 온 폴리 우레탄, 스위블 | 2" | 32.5 " | 23 " | 15.5 " | 2 | ₩ 1,618,347 | |
B | 13V409 | 6" | 연속 흐름 역류 | 2000의 파운드 | 페놀 | 2" | 48.5 " | 23 " | 12.5 " | 2 | ₩ 2,629,060 | |
B | 13V420 | 8" | 연속 흐름 역류 | 10,000의 파운드 | 강철 | 2.75 " | 47.625 " | 24 " | 18.5 " | 2 | ₩ 4,834,725 | |
B | 13V421 | 8" | 연속 흐름 역류 | 10,000의 파운드 | 우레탄 | 2.75 " | 47.625 " | 24 " | 18.5 " | 2 | ₩ 5,671,452 | |
B | 13V419 | 8" | 연속 흐름 역류 | 8000의 파운드 | 우레탄 | 2.75 " | 43.375 " | 23 " | 18.5 " | 2 | ₩ 4,869,375 |
기계 및 장비 Mover 핸드 트럭, 핸드 펌프
Dayton 유압 핸드 팔레트 트럭은 산업 및 제조 시설에서 최대 적재 용량 10000lb를 들어 올리는 데 적합합니다. 이 장치에는 바닥이 평평한 장비를 쉽게 다루기 위해 올리거나 내리거나 중앙에 유지(운전 위치용)하기 위한 수동 제어 레버가 있는 두 개의 포크가 있습니다. 그들은 조향 및 쉬운 이동을 위한 한 쌍의 휠(드로바 아래에 위치), 하중을 견디고 유압 리프팅을 효율적으로 제어하기 위한 롤러(포크 아래에 위치)와 추가로 통합됩니다. 이중, 연속 역류 및 단일 핀 유형 핸들로 제공되는 다양한 기계 이동기 핸드 트럭 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 박스 I- 빔 및 어뢰 레벨
- 12 볼트 액세서리
- 파이프 및 테스트 플러그
- 코 플레이트 및 확장
- 금속 가공 기계
- 온수순환펌프
- 냉각
- 가스 및 수도관 커넥터
- 도크 장비
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- K S PRECISION METALS 사각 동관
- BUSSMANN 퓨즈 키트 및 구색
- SPEARS VALVES PVC 전환 조합
- WESCO 경제 및 헤비 듀티 게이터 그립
- JUSTRITE 생물학적 위험 폐기물 캔
- KIMBLE CHASE 도가니
- CCL 사서함 잠금
- LINN GEAR 유형 A 스프로킷, 35 체인
- BALDOR / DODGE 감속기
- CONDOR 일회용 턱받이 앞치마, 로우 솔기 스타일