DAYTON 13E658 가변 주파수 드라이브 5 Hp 460vac | AA4UNV

DAYTON 13E658 가변 주파수 드라이브 5 Hp 460vac

재고 있음 있음
항목: AA4UNV 모델: 13E658크로스 참조: 32J591

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 1,288,735 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목가변 주파수 드라이브
입력 제어 신호 수락IODA 옵션 사용
조정 가능한 가속 시간0.1에서 180 초.
가변 감속 시간0.3에서 180 초.
제어 방법부스트가 포함 된 정적 자동 조정 기능이있는 센서리스 플럭스 벡터, 헤르츠 당 볼트
제어 유형키패드 및 디지털 디스플레이
깊이7.25 "
디지털 판독가능
유형 표시디지털
표시주파수, 모터 주파수, Hertz, RPM, 사용자 지정 단위, 모터 전류, 모터 전압, 버스 전압 설정
제동분사 제동
Enclosure네마 4X
높이9.8 "
입력 주파수50 / 60 Hz에서
입력 위상 AC3
입력 전압460 VAC
키패드 잠금아니
맥스. HP5
맥스. 출력 암페어8.3
출력 주파수 범위0에서 240 Hz로
Output Voltage460 VAC
보호전자 돌입 전류 제한 (EICL), 라이드 스루, 재생 보호, 과부하, 전류 제한, 단락, 과전압, 저전압, 성가신 트리핑, 위상 손실, MOV 입력 과도 전류 억제
시작 / 중지 제어Run / Stop 푸시 버튼 Std
토크 시작200%
1Hz에서 토크100%
7.55 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 5.38
선박 높이 (cm)22.35
선박 길이 (cm)31.24
선박 폭 (cm)24.89
HS 코드8504404000
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 출력 위상 AC (3)

제품 변형

프로덕트모델키패드 잠금제어 유형깊이맥스. HP맥스. 출력 암페어Output Voltage보호가격
DAYTON 13E632 가변 주파수 드라이브 1hp 115/208-230v | AA4UMR 13E632아니점퍼, 트림 팟 및 아날로그 디스플레이5.86 "13.6230 VAC전자 돌입 전류 제한 (EICL), 라이드 스루, 재생 보호, 과부하, 전류 제한, 단락, 과전압, 저전압, 성가신 트리핑, MOV 입력 과도 억제5.51 "₩ 773,027
DAYTON 13E633 가변 주파수 드라이브 1hp 115/208-230v | AA4UMT 13E633아니점퍼, 트림 팟 및 아날로그 디스플레이5.86 "13.6230 VAC전자 돌입 전류 제한 (EICL), 라이드 스루, 재생 보호, 과부하, 전류 제한, 단락, 과전압, 저전압, 성가신 트리핑, MOV 입력 과도 억제5.51 "₩ 803,810
DAYTON 13E634 가변 주파수 드라이브 2hp 115/208-230v | AA4UMU 13E634아니점퍼, 트림 팟 및 아날로그 디스플레이7.25 "26.7230 VAC전자 돌입 전류 제한 (EICL), 라이드 스루, 재생 보호, 과부하, 전류 제한, 단락, 과전압, 저전압, 성가신 트리핑, MOV 입력 과도 억제7.55 "₩ 1,138,935
DAYTON 13E635 가변 주파수 드라이브 2hp 115/208-230v | AA4UMV 13E635아니점퍼, 트림 팟 및 아날로그 디스플레이7.25 "26.7230 VAC전자 돌입 전류 제한 (EICL), 라이드 스루, 재생 보호, 과부하, 전류 제한, 단락, 과전압, 저전압, 성가신 트리핑, MOV 입력 과도 억제7.55 "₩ 1,151,255
DAYTON 13E636 가변 주파수 드라이브 3 Hp 208-230v | AA4UMW 13E636아니점퍼, 트림 팟 및 아날로그 디스플레이7.25 "39230 VAC전자 돌입 전류 제한 (EICL), 라이드 스루, 재생 보호, 과부하, 전류 제한, 단락, 과전압, 저전압, 성가신 트리핑, MOV 입력 과도 억제7.55 "₩ 1,148,070
DAYTON 13E637 가변 주파수 드라이브 3 Hp 208-230v | AA4UMX 13E637아니점퍼, 트림 팟 및 아날로그 디스플레이7.25 "39230 VAC전자 돌입 전류 제한 (EICL), 라이드 스루, 재생 보호, 과부하, 전류 제한, 단락, 과전압, 저전압, 성가신 트리핑, MOV 입력 과도 억제7.55 "₩ 1,204,227
DAYTON 13E638 가변 주파수 드라이브 3 Hp 208-230v | AA4UMY 13E638아니점퍼, 트림 팟 및 아날로그 디스플레이7.25 "39230 VAC전자 돌입 전류 제한 (EICL), 라이드 스루, 재생 보호, 과부하, 전류 제한, 단락, 과전압, 저전압, 성가신 트리핑, 위상 손실, MOV 입력 과도 전류 억제7.55 "₩ 1,117,865

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 13E658 가변 주파수 드라이브 5 Hp 460vac
₩ 1,288,735 /단위