DAYTON 13E636 가변 주파수 드라이브 3 Hp 208-230v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가변 주파수 드라이브 |
입력 제어 신호 수락 | 신호 분리기 옵션 포함 |
조정 가능한 가속 시간 | 0.3에서 20 초. |
가변 감속 시간 | 0.3에서 20 초. |
제어 방법 | 부스트가 포함 된 정적 자동 조정 기능이있는 센서리스 플럭스 벡터, 헤르츠 당 볼트 |
제어 유형 | 점퍼, 트림 팟 및 아날로그 디스플레이 |
깊이 | 7.25 " |
디지털 판독 | 아니 |
유형 표시 | LED |
표시 | 상태 표시 |
제동 | 분사 제동 |
Enclosure | 네마 4X |
높이 | 9.8 " |
입력 주파수 | 50 / 60 Hz에서 |
입력 위상 AC | 1 |
입력 전압 | 208-230 VAC |
키패드 잠금 | 아니 |
맥스. HP | 3 |
맥스. 출력 암페어 | 9 |
출력 주파수 범위 | 0 ~ 60 / 120Hz |
Output Voltage | 230 VAC |
보호 | 전자 돌입 전류 제한 (EICL), 라이드 스루, 재생 보호, 과부하, 전류 제한, 단락, 과전압, 저전압, 성가신 트리핑, MOV 입력 과도 억제 |
시작 / 중지 제어 | 시작 / 중지 스위치 표준 |
토크 시작 | 200% |
1Hz에서 토크 | 100% |
폭 | 7.55 " |
선박 중량 (kg) | 5.42 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8504404000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 키패드 잠금 | 제어 유형 | 깊이 | 맥스. HP | 맥스. 출력 암페어 | Output Voltage | 보호 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13E632 | 아니 | 점퍼, 트림 팟 및 아날로그 디스플레이 | 5.86 " | 1 | 3.6 | 230 VAC | 전자 돌입 전류 제한 (EICL), 라이드 스루, 재생 보호, 과부하, 전류 제한, 단락, 과전압, 저전압, 성가신 트리핑, MOV 입력 과도 억제 | 5.51 " | ₩ 773,027 | ||
13E633 | 아니 | 점퍼, 트림 팟 및 아날로그 디스플레이 | 5.86 " | 1 | 3.6 | 230 VAC | 전자 돌입 전류 제한 (EICL), 라이드 스루, 재생 보호, 과부하, 전류 제한, 단락, 과전압, 저전압, 성가신 트리핑, MOV 입력 과도 억제 | 5.51 " | ₩ 803,810 | ||
13E634 | 아니 | 점퍼, 트림 팟 및 아날로그 디스플레이 | 7.25 " | 2 | 6.7 | 230 VAC | 전자 돌입 전류 제한 (EICL), 라이드 스루, 재생 보호, 과부하, 전류 제한, 단락, 과전압, 저전압, 성가신 트리핑, MOV 입력 과도 억제 | 7.55 " | ₩ 1,138,935 | ||
13E635 | 아니 | 점퍼, 트림 팟 및 아날로그 디스플레이 | 7.25 " | 2 | 6.7 | 230 VAC | 전자 돌입 전류 제한 (EICL), 라이드 스루, 재생 보호, 과부하, 전류 제한, 단락, 과전압, 저전압, 성가신 트리핑, MOV 입력 과도 억제 | 7.55 " | ₩ 1,151,255 | ||
13E637 | 아니 | 점퍼, 트림 팟 및 아날로그 디스플레이 | 7.25 " | 3 | 9 | 230 VAC | 전자 돌입 전류 제한 (EICL), 라이드 스루, 재생 보호, 과부하, 전류 제한, 단락, 과전압, 저전압, 성가신 트리핑, MOV 입력 과도 억제 | 7.55 " | ₩ 1,204,227 | ||
13E638 | 아니 | 점퍼, 트림 팟 및 아날로그 디스플레이 | 7.25 " | 3 | 9 | 230 VAC | 전자 돌입 전류 제한 (EICL), 라이드 스루, 재생 보호, 과부하, 전류 제한, 단락, 과전압, 저전압, 성가신 트리핑, 위상 손실, MOV 입력 과도 전류 억제 | 7.55 " | ₩ 1,117,865 | ||
13E639 | 아니 | 점퍼, 트림 팟 및 아날로그 디스플레이 | 7.25 " | 3 | 9 | 230 VAC | 전자 돌입 전류 제한 (EICL), 라이드 스루, 재생 보호, 과부하, 전류 제한, 단락, 과전압, 저전압, 성가신 트리핑, 위상 손실, MOV 입력 과도 전류 억제 | 7.55 " | ₩ 1,156,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.