항목 | 싱크 배수 펌프 시스템 |
A | 4.1 |
분지 용량 | 6 갤런 |
분지 높이 | 13-3 / 8 " |
분지 재료 | HDPE |
코드 길이 | 10ft. |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 30 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 25 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 12 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 36 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1/3 |
임펠러 | 스테인리스 강 |
임펠러 재질 | 스테인리스 강 |
입구 | 1.5 " |
맥스. 액체 온도. | 140도 F |
최대 온도 | 140도 F |
최대 머리 | 25 피트 |
모터 유형 | PSC |
콘센트 | 1.5 " |
펌프 재료 | 주철 |
샤프트 씰 | Mechanical |
스위치 유형 | 수직선 |
타입 | 학년 이상 |
바람 | 1-1 / 2 " |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 12.76 |
선박 높이 (cm) | 39.12 |
선박 길이 (cm) | 39.12 |
선박 폭 (cm) | 39.62 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.