DAYTON 11X743 V-벨트 밴드 6/c109
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 줄무늬 V- 벨트 |
벨트 타입 | C |
건설 | 강화 된 타이 밴드 |
산업 번호 | 6 / C109 |
자재 | 고무 함침 패브릭 커버 (고강도 인장 코드 포함) |
갈비뼈 수 | 6 |
외부 길이 | 113.875 " |
온도. 범위 | -22도 ~ 194도 F |
두께 | 5 / 8 " |
상단 너비 | 5 1 / 3 " |
선박 중량 (kg) | 8.33 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 4010391000 |
원산지 | ID |
모델 | 산업 번호 | 갈비뼈 수 | 외부 길이 | 상단 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11X740 | 6 / C100 | 6 | 104.875 " | 5 1 / 3 " | ₩ 702,257 | |
11X741 | 6 / C105 | 6 | 109.875 " | 5 1 / 3 " | ₩ 830,025 | |
11X742 | 6 / C108 | 6 | 112.875 " | 5 1 / 3 " | ₩ 766,167 | |
11X744 | 6 / C112 | 6 | 116.875 " | 5 1 / 3 " | ₩ 885,920 | |
11X745 | 6 / C120 | 6 | 124.875 " | 5 1 / 3 " | ₩ 1,058,085 | |
11X746 | 6 / C123 | 6 | 127.875 " | 5 1 / 3 " | ₩ 872,497 | |
11X747 | 6 / C124 | 6 | 128.875 " | 5 1 / 3 " | ₩ 1,126,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.