DAYTON 11G252 세척 모터 커패시터 스트레이트 Tefc 1/2hp 1745rpm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워시 다운 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 6.5 " |
드레인 플러그 | SE 및 OSE Endshields의 12,3,6,9시 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
엔드 실드 | 스테인리스 강 |
Frame | 56HC |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
완전 부하 암페어 | 5.0 / 2.6-2.5 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 11.25 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 씻어 내리다 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | 얼굴 /베이스 |
명판 RPM | 1745 |
NEMA 디자인 | 가능 |
공칭 효율성 | 77.3% |
전체 길이 | 13.125 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
열 보호 | 없음 |
UPC | 190735110836 |
전압 | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 16.18 |
선박 높이 (cm) | 30.23 |
선박 길이 (cm) | 43.43 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | CN |
모델 | HP | 몸 Dia. | 도관 상자 | Hz | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 디자인 | 모터 인클로저 설계 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11G244 | 3/4 | 6.5 " | - | 60 | 11.25 " | 40도 C | 커패시터 시작 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 1,418,795 | |
11G245 | 1 | 6.5 " | - | 60 | 11.75 " | 40도 C | 커패시터 시작 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 1,471,837 | |
11G246 | 1.5 | 6.5 " | - | 60 | 12.5 " | 40도 C | 커패시터 시작 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 1,398,320 | |
11G247 | 2 | 6.5 " | - | 60 | 12.5 " | 40도 C | 커패시터 시작 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 1,739,255 | |
11G248 | 2 | 6.5 " | - | 60 | 13 " | 40도 C | 커패시터 시작 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 1,789,410 | |
11G253 | 3/4 | 6.5 " | - | 60 | 11.25 " | 40도 C | 커패시터 시작 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 1,448,475 | |
11G254 | 1 | 6.5 " | - | 60 | 11.75 " | 40도 C | 커패시터 시작 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 1,516,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.