그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펄스 발생기 |
베어링스 | 공 |
지휘자 유형 | 3 선 18 AWG |
건설 | 성형 Santoprene 고무 하우징 |
함수 | 장착 된 장치의 샤프트 RPM에 비례하는 주파수로 전류 싱킹 구형파 펄스 제공 |
입력 전압 | 4.5 ~ 24VDC |
최대 RPM | 5000 |
설치 | 모니터링중인 모터 샤프트에 직접 # 10-32 나사를 사용하는 픽업 마운트 |
온도 운영. | -10 ~ 45도 C |
회 전당 펄스 | 1 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 9029205000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.