그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펄스 발생기 |
베어링스 | 공 |
지휘자 유형 | 3 선 18 AWG |
건설 | 성형 Santoprene 고무 하우징 |
함수 | 장착 된 장치의 샤프트 RPM에 비례하는 주파수로 전류 싱킹 구형파 펄스 제공 |
입력 전압 | 4.5 ~ 24VDC |
최대 RPM | 5000 |
설치 | 모니터링중인 모터 샤프트에 직접 # 10-32 나사를 사용하는 픽업 마운트 |
온도 운영. | -10 ~ 45도 C |
회 전당 펄스 | 10 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 9029205000 |
원산지 | US |
A. 발전기에서 생성된 구형파 펄스는 모터 샤프트의 RPM에 비례하는 주파수를 갖습니다. 이러한 펄스는 모터 속도에 대한 실시간 피드백을 제공하여 산업 공정에서 정밀한 제어 및 모니터링을 가능하게 합니다.
A. 예, 4.5~24VDC 범위의 입력 전압을 수용합니다. 이 전압 범위는 다양한 전원과의 호환성을 제공하여 다양한 산업 설정에서 다양성을 향상시킵니다.
A. 볼 베어링은 부드럽고 안정적인 작동을 보장하여 발전기의 마찰과 마모를 줄입니다. 이는 까다로운 산업 환경에서 수명과 성능을 향상시킵니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.