DART CONTROLS 251G-12E-4X-29 속도 제어, 0.15A ~ 1/4HP, 이중 전압, NEMA 4X 인클로저, Fwd./Off/Rev 스위치
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 속도 제어 |
깊이 | 2.75 " |
Enclosure | 네마 4X |
HP @ 더 높은 전압 | 1 / 25에 1 / 4 |
낮은 볼트에서 HP | 1 / 50에 1 / 8 |
입력 전압 | 120 / 240 VAC |
IR 보상 | 조절할 수 있는 |
길이 | 7.25 " |
선형 가속 | 조절할 수 있는 |
맥스. 암페어 | 1.2 |
산 | 교육 위원회 |
온도 운영. | -10 ~ 45 Deg. 씨 |
회전 | 가역 |
속도 제어 | SCR |
속도 범위 | 50:1 |
속도 조절 | 기본 속도의 +/- 1 % |
전압 출력 | 90 / 180 VDC |
폭 | 5.53 " |
프로덕트 | 모델 | 회전 | 깊이 | Enclosure | 높이 | 입력 전압 | 맥스. 암페어 | 산 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253G-200E-7 | CW 또는 CCW | 2.75 " | 네마 4X | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | 표면 | -10도 ~ 45도 C | ₩ 898,537 | ||
253G-200E-29 | 거꾸로 할 수 있는 | 2.75 " | 네마 4/12 | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | 표면 | -10도 ~ 45도 C | ₩ 1,024,555 | ||
253G-200C | 가역 | 1.63 " | 차대 | 7" | 115 / 230 VAC | 10 | 차대 | -10도 ~ 45도 C | ₩ 517,737 | ||
253G-200E | 가역 | 2.75 " | 네마 4/12 | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | 표면 | -10도 ~ 45도 C | ₩ 656,057 | ||
251G-12E | 단일 방향 | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2 | 교육 위원회 | -10 ~ 45 Deg. 씨 | ₩ 1,051,527 | RFQ
| |
251G-12E-29 | 가역 | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2 | 교육 위원회 | -10 ~ 45 Deg. 씨 | ₩ 1,392,872 | RFQ
| |
251G-12E-56H2 | 가역 | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2 | 교육 위원회 | -10 ~ 45 Deg. 씨 | ₩ 1,484,509 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.