항목 | 케이블 |
A | 16.1 |
케이블 직경 | 0.25 " |
케이블 스크린 | 유성충 |
케이블 유형 | 트윈 컨덕터 |
클래스 | 2872 01, 2872 81 |
색상 | 검정 |
적용 범위 | 140, 175, 210 평방피트 |
변형 강도 | 2000 N |
EAN | 5703466180488 |
요소 IP 클래스 | IPX7 |
필러 재료 | PEX |
난방 출력 | 3865W |
설치 온도 | 23도 에프 |
절연 재료 | FEP |
리드 길이 | 19.6 피트 |
리드 타입 | AWG12 |
길이 | 425 피트 |
최대 비작동 온도 | 220도 에프 |
맥스. 작동 온도. | 149도 에프 |
최소 벤딩 디아. | 42 mm |
겉감 | PVC |
산출 | 6W/피트 |
주요 응용 프로그램 | 냉장 창고 |
제품 데이터 시트 | 댄포스-088l3723.pdf |
당기는 힘 | 120 N |
저항 | 14.9 옴 |
자외선 차단 | 가능 |
전압 | 240V 교류 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 적용 범위 | A | 케이블 직경 | 산출 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3723 | 115 피트 | 40, 50, 60 평방피트 | 4.5 | 0.25 " | 6W/피트 | 240V 교류 | ₩ 645,028 | RFQ
|
088L3729 | 190 피트 | 60, 80, 95 평방피트 | 7.3 | 0.25 " | 6W/피트 | 240V 교류 | ₩ 822,833 | RFQ
|
088L3733 | 240 피트 | 80, 100, 120 평방피트 | 9A | 0.25 " | 6W/피트 | 240V 교류 | ₩ 903,458 | RFQ
|
088L3735 | 285 피트 | 95, 120, 145 평방피트 | 10.8 | 0.25 " | 6W/피트 | 240V 교류 | ₩ 1,056,445 | RFQ
|
088L3737 | 330 피트 | 110, 140, 165 평방피트 | 12.6 | 0.25 " | 6W/피트 | 240V 교류 | ₩ 1,137,069 | RFQ
|
088L3739 | 375 피트 | 125, 160, 185 평방피트 | 14.5 | 0.25 " | 6W/피트 | 240V 교류 | ₩ 1,240,466 | RFQ
|
088L3743 | 475 피트 | 155, 200, 235 평방피트 | 18.2 | 0.25 " | 6W/피트 | 240V 교류 | ₩ 1,494,726 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.