DANFOSS 088L3130 케이블, 융설, 245피트 길이, 14.1A, 2930W, 208V
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 |
케이블 직경 | 0.25 " |
케이블 스크린 | 유성충 |
케이블 유형 | 트윈 컨덕터 |
클래스 | 2872 01, 2872 81 |
색상 | 검정 |
적용 범위 | 60 평방 피트. |
변형 강도 | 2000 N |
EAN | 5703466149782 |
요소 IP 클래스 | IPX7 |
필러 재료 | PEX |
난방 출력 | 3050W |
설치 온도 | 23도 에프 |
절연 재료 | FEP |
리드 길이 | 19.6 피트 |
리드 타입 | AWG12 |
길이 | 245 피트 |
맥스 흐름 | 14.1 |
최대 비작동 온도 | 185도 에프 |
맥스. 작동 온도. | 149도 에프 |
최소 벤딩 디아. | 42 mm |
겉감 | PVC |
산출 | 12W/피트 |
주요 응용 프로그램 | 지상 얼음과 눈 녹는, 지붕 서리 보호 |
제품 데이터 시트 | 댄포스-088l3123.pdf |
당기는 힘 | 120 N |
저항 | 14.2 옴 |
자외선 차단 | 가능 |
전압 | 208V 교류 |
와트 | 2930W |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 적용 범위 | 맥스 흐름 | 와트 | 전압 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3123 | 85 피트 | 20 평방 피트. | 4.9 | 1020W | 208V 교류 | 12W/피트 | ₩ 686,371 | RFQ
|
088L3124 | 105 피트 | 25 평방 피트. | 6.1 | 1265W | 208V 교류 | 12W/피트 | ₩ 773,212 | RFQ
|
088L3125 | 125 피트 | 30 평방 피트. | 7.2 | 1500W | 208V 교류 | 12W/피트 | ₩ 853,837 | RFQ
|
088L3126 | 145 피트 | 35 평방 피트. | 8.4 | 1745W | 208V 교류 | 12W/피트 | ₩ 940,677 | RFQ
|
088L3127 | 160 피트 | 40 평방 피트. | 9.2 | 1915W | 208V 교류 | 12W/피트 | ₩ 1,004,762 | RFQ
|
088L3128 | 180 피트 | 45 평방 피트. | 10.4 | 2165W | 208V 교류 | 12W/피트 | ₩ 1,056,445 | RFQ
|
088L3129 | 210 피트 | 50 평방 피트. | 12.1 | 2515W | 208V 교류 | 12W/피트 | ₩ 1,174,289 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.